カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(1)
- 日研工作所(6)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- SYIC(1)
- SK(新潟精機)(1)
- フジツール(1)
- ワンダーキット(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「9tp200-s」の検索結果

アキューセンター高精度芯出しバー
BIG DAISHOWA(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
”ポイントマスター”
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷測定子復元精度±1μmです。X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。用途加工物の基準位置測定に。通電性ワークに使用可能。付属品電源:乾電池LR1(2個)付トラスコ品番720-1352全長(mm)140シャンク長(mm)60先端径(mm)6シャンク径(mm)32
ベースマスターゴールド
BIG DAISHOWA(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック