曜日別特売

”ポイントマスター”

”ポイントマスター” - BIG DAISHOWA”ポイントマスター” - BIG DAISHOWA

測定子復元精度±1μmです。
X、Y、Z3次元方向の測定が可能です。

用途
加工物の基準位置測定に。
通電性ワークに使用可能。
付属品
電源:乾電池LR1(2個)付
トラスコ品番
720-1352
全長(mm)
140
シャンク長(mm)
60
先端径(mm)
6
シャンク径(mm)
32
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516101PMG-32R
¥52,400
¥47,980
¥52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする