カテゴリ
- 切削工具(79)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- 日研工作所(167)
- MSTコーポレーション(92)
- KTC(65)
- 大阪魂(55)
- イスカル(37)
- TRUSCO(33)
- StarTech.com(29)
- ユキワ精工(22)
- プロトブレンボ(16)
- カトウ工機(14)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- 田倉工具(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- 聖和精機(11)
- タンガロイ(11)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- アイリスオーヤマ(10)
- マンヨーツール(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「bt-4」の検索結果
特価

ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60RoHS指令(10物質対応)対応
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプシャンクBT40