カテゴリ
- 切削工具(90)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(1)
- KTC(33)
- MSTコーポレーション(103)
- NTツール(65)
- SMC(440)
- TRUSCO(51)
- イスカル(50)
- カトウ工機(19)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- タンガロイ(15)
- プロトブレンボ(51)
- ホンダ(21)
- マンヨーツール(18)
- ユキワ精工(17)
- 三菱ふそう(145)
- 大阪製罐(17)
- 日研工作所(185)
- 田倉工具(13)
- 聖和精機(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「bt50」の検索結果
特価

ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。L90
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から5日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ビッブプラス TSL
BIG DAISHOWA¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷Φd16寸法H(mm)48ΦD48寸法H1(mm)14寸法G(mm)M10寸法H2(mm)14刃径(mm)16
メガニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ジャコブステーパアーバー(BBTシャンク)
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)4寸法L(mm)45寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)17.17JT.No.6
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き
BIG DAISHOWA¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16刃具調整量(mm)Min:45Max:65
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック BTシャンク
BIG DAISHOWA¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。 センタスルー標準対応。付属品ナット寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20刃具調整量(mm)Min:48Max:65
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。 従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。 胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。 スパナは付属しておりません。
ニューハイパワーミーリングチャック
BIG DAISHOWA¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷BIG独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。レンチは付属していません。
HMCミーリングチャック(本体)
BIG DAISHOWA¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。スパナは付属しておりません。寸法D(Φmm)62寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法d(Φmm)25刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長(mm)H1:65最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25