カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- AMPHENOL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「cn0906」の検索結果
特価

Cセンタリングカッター
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
チップ C1603B
BIG DAISHOWA¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷カッターボーイ用チップ 3コーナー使用可能トラスコ品番306-1299材質超硬コーティング質量(g)60質量(g/個)6
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])被削材鋳鉄適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])形状正三角形厚さ(mm)2.38質量(g)300被削材鋳鉄逃げ角(度)7適合ヘッドEWB用/EBH4~6EWN用/EWH4~6チップ厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質H1(超硬[K10相当])質量(g)300被削材アルミ適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
センターボーイ 90°
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
チップ TPGD-FN
BIG DAISHOWA¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025