カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- タンガロイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「cw1909a zx」の検索結果

スローアウェイチップ
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷被削材鋼全般適合ヘッドEWB用/EBH3-1EWN用/ENH1~3丸バイト/EB09N~EB46NEW用/EB20、EB25、EB32、EB41、EB53、EB68チップ厚さ(mm)2.38
STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
Cセンタリングカッター
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
チップ TPGP-EL
BIG DAISHOWA¥7,198~税込¥7,918~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
Cカッター
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷トラスコ品番481-1909刃数1全長(mm)110質量(g)450シャンク径(Φmm)20先端角(°)5~85度シャンク長(mm)70刃径(Φmm)49首下長(mm)40