カテゴリ
- 切削工具(703)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(20)
- アーム[作業工具](22)
- ギガ・セレクション(13)
- ホンダ(545,646)
- 三菱ふそう(8,746)
- フエニックス・コンタクト(2,862)
- ホーザン(1,569)
- ミツビシ(1,520)
- エレコム(1,192)
- メディアカバーマーケット(971)
- トヨタ(871)
- レイ・アウト(767)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- RS PRO(594)
- 日野自動車(583)
- PGA(532)
- ニッサン(524)
- LEPLUS NEXT(512)
- MAD MAX(マッドマックス)(487)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(142)
「ho」の検索結果

アキューセンター高精度芯出しバー
BIG DAISHOWA(6件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ベースマスターゴールド
BIG DAISHOWA(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
T溝用切粉進入防止カバー
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
スピンドルクリーナー
BIG DAISHOWA¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!用途モールステーパ―スピンドル用仕様モールステーパスピンドル用
センターボーイ 90°
BIG DAISHOWA¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
...