カテゴリ

  • 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(12)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • SMC(167)
  • ParkerTAIYO(165)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • 住友電工ハードメタル(77)
  • スバル(58)
  • CKD(32)
  • ワルター(25)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • Festo(21)
  • イスカル(17)
  • TRUSCO(17)
  • 京セラ(16)
  • MSTコーポレーション(15)
  • ケナメタル(13)
  • KUKKO(クッコ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t20」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
チップブロワー BIG DAISHOWAチップブロワーBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWACカッターミニ多刃BIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)45
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28付属品ナット寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
3,198税込3,518
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッターミニユニバーサル BIG DAISHOWACカッターミニユニバーサルBIG DAISHOWA
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
下穴径(Φmm)最小/Cmin:5.7~20.7面取径(mm)Cmax:18.8~21.9
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26付属品ナット寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
メガシンクロタッパ BIG DAISHOWAメガシンクロタッパBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Cカッター/センタースルー BIG DAISHOWACカッター/センタースルーBIG DAISHOWA
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
センターボーイ BIG DAISHOWAセンターボーイBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
角度θ(°)90形状図番2
BF カッター BIG DAISHOWABF カッターBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1本
5日以内出荷
MWシャンク BIG DAISHOWAMWシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BSRoHS指令(10物質対応)対応
Cセンタリングカッタ- BIG DAISHOWACセンタリングカッタ-BIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番481-1909刃数1全長(mm)110質量(g)450シャンク径(Φmm)20先端角(°)5~85度シャンク長(mm)70刃径(Φmm)49首下長(mm)40
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
表R面取り BIG DAISHOWA表R面取りBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
刃数1
Cカッターミニ BIG DAISHOWACカッターミニBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
チップセットのオフセット量を大きくし、座ぐり穴の面取りを実現!
タイプ座ぐり穴用タイプ
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
Cカッターユニバーサル BIG DAISHOWACカッターユニバーサルBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取り
L1.2~8.6mm面取角度θ5゜~85゜最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8