カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- モノタロウ(2)
- スバル(58)
- 住友電工ハードメタル(38)
- SMC(30)
- Festo(21)
- 三菱電機(19)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- MSTコーポレーション(13)
- シマテック(13)
- TRUSCO(11)
- SWAGE-LINE(11)
- 富士電機(10)
- IKO(日本トムソン)(9)
- ケナメタル(8)
- NTツール(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- イスカル(6)
- THK(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sーt20」の検索結果

ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:26Max:42
センターボーイ 90°
BIG DAISHOWA¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45
Cセンタリングカッター
BIG DAISHOWA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様●Hmin.:0.6寸法L(mm)110ΦD22寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)20先端角度90°最小穴径(mm)Φ2面取り角度(°)45最大面取径(Φmm)9適合インサートCN0406
Cカッターユニバーサル
BIG DAISHOWA¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取りL1.2~8.6mm面取角度θ5゜~85゜最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
Cカッター
BIG DAISHOWA¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷トラスコ品番481-1909刃数1全長(mm)110質量(g)450シャンク径(Φmm)20先端角(°)5~85度シャンク長(mm)70刃径(Φmm)49首下長(mm)40