カテゴリ

  • 切削工具(715)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • SHOWA(ショーワグローブ)(253)
  • ミネベアショウワ(44)
  • Showa(45)
  • 長沢製作所(4)
  • SHOWA(11)
  • 正和(81)
  • 昭和商会(290)
  • アリート(ariete)(4)
  • 昭和コーポレーション(286)
  • 昭和インダストリーズ(158)
  • 昭和技研工業(88)
  • 昭和ブリッジ販売(70)
  • 聖和精機(69)
  • シェルルブリカンツ(64)
  • 昭和測器(64)
  • ショウワノート(54)
  • 昭和紙工(47)
  • ショーワ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(150)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「showa」の検索結果

724件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やホルダ内径の汚れを完全除去
用途ISOテーパスピンドル用
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWAACCU-C10用バネBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合ACCU-C10RoHS指令(10物質対応)対応
交換スタイラス BIG DAISHOWA交換スタイラスBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタイラス BIG DAISHOWAスタイラスBIG DAISHOWA
7,698税込8,468
1個
当日出荷
マイクロチャック用メガレンチ BIG DAISHOWAマイクロチャック用メガレンチBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)32
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ ARG BIG DAISHOWAチップ ARGBIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
特殊、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
用途金属部へ固定しての測定、切断するワーク等の固定トラスコ品番137-8899タイプマグネットベース、ミニ吸着力(N)500アーム長さ(mm)233マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)53×60×40RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコレット BIG DAISHOWAストレートコレットBIG DAISHOWA(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途ベビーチャック用ストレートコレット外径D(Φmm)6
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24付属品ナット寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:21Max:40
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガレンチ BIG DAISHOWAメガレンチBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
T型レンチ BIG DAISHOWAT型レンチBIG DAISHOWA
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプT型
レベルマスターFM BIG DAISHOWAレベルマスターFMBIG DAISHOWA
159,800税込175,780
1個
欠品中
幅(mm)表示器/81高さ(mm)表示器/41、測定器/43径(mm)測定器/109
アキュースタンド BIG DAISHOWAアキュースタンドBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。吸着力(N)1000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付)質量(kg)2.2トラスコ品番336-2655RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルクリーナー BIG DAISHOWAスピンドルクリーナーBIG DAISHOWA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械主軸やテーパホルダの汚れを完全除去!
用途モールステーパ―スピンドル用仕様モールステーパスピンドル用
ベースマスタミニ BIG DAISHOWAベースマスタミニBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
当日出荷
基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)1質量(g)80高さ精度(mm)10+0.01精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーCR1620×1測定圧力1N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
チップクランプスクリューセット BIG DAISHOWAチップクランプスクリューセットBIG DAISHOWA
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッターミニ用チップ CM BIG DAISHOWACカッターミニ用チップ CMBIG DAISHOWA
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
...