カテゴリ
- 切削工具(28)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- IDEC(和泉電気)(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MIWA(26)
- MSTコーポレーション(13)
- STMicro(8)
- イスカル(14)
- オーム電機(4)
- タンガロイ(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- マルヤス電業(6)
- ユニカ(14)
- 大阪魂(12)
- 日研工作所(6)
- 田倉工具(12)
- 美和ロック(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「st-32」の検索結果
特価

ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ニューベビーチャック
BIG DAISHOWA¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプ。センタスルー対応。アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマスタ
BIG DAISHOWA¥49,980税込¥54,9781個欠品中タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。スタイラスST38-6Pが付属しています。非導電性のワーク・セラミックベアリング仕様の機械には、ご使用できません。