カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- ホンダ(111)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(32)
- SWAGE-LINE(19)
- 東正車輛(7)
- ケナメタル(6)
- SMC(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- STMicro(4)
- ダイヤトレンド(4)
- CKD(3)
- スバル(3)
- デンカエレクトロン(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- コクゴ(2)
- 信越化学工業(2)
- テラモト(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「st350」の検索結果

ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)20刃具調整量(mm)Min:35Max:45