絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 8189
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
    質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
    仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
  • シャトル培土板 OREC(オーレック)

    シャトル培土板

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • プラ溝浚器プラス OREC(オーレック)

    プラ溝浚器プラス

    OREC(オーレック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • ミニアポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    ミニアポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT400
  • サイド車輪セット OREC(オーレック)

    サイド車輪セット

    OREC(オーレック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HCM400
  • バッテリー OREC(オーレック)

    バッテリー

    OREC(オーレック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    26日以内出荷
    適合本体HCM400
  • スパイラルロータ OREC(オーレック)

    スパイラルロータ

    OREC(オーレック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • ミニワンタッチ培土器 OREC(オーレック)

    ミニワンタッチ培土器

    OREC(オーレック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400