カテゴリ

  • 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • 三菱(10)
  • 共立(3)
  • ISEKI(3)
  • Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb221pn」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×12枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690-1020刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進2段後進1段
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
ウイングモアー OREC(オーレック)ウイングモアーOREC(オーレック)
449,800税込494,780
1台
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進3段後進1段
22214b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 22214b