カテゴリ
- 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
- OREC(オーレック)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 内田洋行(9)
- バンドー化学(8)
- SATA(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- スバル(3)
- Kawasaki(3)
- エスコ(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- 伊藤忠リーテイルリンク(2)
- 三洋工具(2)
- ラムマウント(2)
- ISEKI(2)
- アイセル(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 岩崎電気(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「sa 23.1」の検索結果

スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥299,800税込¥329,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段