カテゴリ

  • 農業機械(5)
絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 廣杉計器(11)
  • ESTERA(9)
  • ABB(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • エスコ(5)
  • ヨドノ(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • U-CP(4)
  • バンドー化学(3)
  • リングスター(3)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • LION (ライオン事務器)(2)
  • オカスギ(2)
  • 美和ロック(2)
  • トーホー(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb46」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付質量(kg)86車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-6(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進3段 後進2段
エースローター OREC(オーレック)エースローターOREC(オーレック)
399,800税込439,780
1台
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付質量(kg)87車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494ベルトSB-46(W800)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ350)全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.1調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)7耕運幅(mm)600走行タイプ前進3段 後進2段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
689,800税込758,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)155種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)220種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
ブルモアー OREC(オーレック)ブルモアーOREC(オーレック)
1,198,000税込1,317,800
1台
7日以内出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)255種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
関連キーワード
耕うん機カテゴリ
関連カテゴリ