絞り込み
ブランド
- ニッタ化工品
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
ニッタ化工品
ニッタ化工品のページです。ニッタ化工品は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ニッタ化工品株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-8622 東京都新宿区天神町10安村ビル5階 |

ダイヤマウントA5000型
ニッタ化工品(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
GKボンド(ガードコーン専用接着剤)
ニッタ化工品¥2,498~税込¥2,748~1セット(450g)ほか3日以内出荷用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
ラブフレックスカップリングRFH型
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ブチルコーキング
ニッタ化工品¥1,198税込¥1,3181本(330mL)当日出荷水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。用途シート端末用色グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
ダイヤマウントS2000型
ニッタ化工品¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
接着式SCタイプΦ250
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から9日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色橙タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)白台座径(Φmm)250
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントP1000型
ニッタ化工品¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から13日以内出荷騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
ダイヤマウントB5000型
ニッタ化工品¥449~税込¥494~1個当日出荷床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振
ホールインアンカー式HSタイプΦ130
ニッタ化工品(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場色橙タイプ小径台座寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80設置方式ホールインアンカー式色(シート)白台座径(Φmm)130
接着式SタイプΦ200
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から10日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ダイヤマウントU3000型
ニッタ化工品¥699税込¥7691個当日出荷ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
可動式・1本脚MKタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980~税込¥12,078~1本14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途軽負荷タイプ/駐車場など色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
ホールインアンカー式HLタイプΦ150
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途非道路用/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ250
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ダイヤマウントU1000型
ニッタ化工品(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式両端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントK2000型
ニッタ化工品¥689~税込¥758~1個当日出荷低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械形状丸形色黒接続方式めねじ・プレート適合用途防振
ニッタ化工品、ガードコーン、Kタイプ、可動式、1本脚
ニッタ化工品¥19,980税込¥21,9781本15日以内出荷本体を回すことにより取外しが可能です。仕様反射シート(白)2枚色ダークブラウン高さ(mm)400色(反射板)白