絞り込み
ブランド
- ニッタ化工品
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,955)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,374)
- スバル(14,585)
- TRUSCO(12,445)
- 三菱電機(11,678)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,757)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,476)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,449)
- ブランドをもっと見る
ニッタ化工品
ニッタ化工品のページです。ニッタ化工品は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ニッタ化工品株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-8622 東京都新宿区天神町10安村ビル5階 |

GKボンド(ガードコーン専用接着剤)
ニッタ化工品¥2,498~税込¥2,748~1セット(450g)ほか3日以内出荷用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
ラブフレックスカップリングRFH型
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ブチルコーキング
ニッタ化工品¥1,198税込¥1,3181本(330mL)当日出荷水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。用途シート端末用色グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
ダイヤマウントS2000型
ニッタ化工品¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
接着式SCタイプΦ250
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から9日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色橙タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)白台座径(Φmm)250
ラブフレックスカップリングRF型
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントP1000型
ニッタ化工品¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷から13日以内出荷騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60
ホールインアンカー式HSタイプΦ130
ニッタ化工品(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場色橙タイプ小径台座寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80設置方式ホールインアンカー式色(シート)白台座径(Φmm)130
接着式SタイプΦ200
ニッタ化工品¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から10日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ダイヤマウントU3000型
ニッタ化工品¥699税込¥7691個当日出荷ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ニッタ化工品¥9,898~税込¥10,888~1本9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途軽負荷タイプ/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
可動式・1本脚MKタイプΦ175
ニッタ化工品¥10,980~税込¥12,078~1本14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途軽負荷タイプ/駐車場など色オレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
ホールインアンカー式HLタイプΦ150
ニッタ化工品¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途非道路用/駐車場など付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ250
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ200
ニッタ化工品¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から14日以内出荷施工簡単な接着タイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200
ニッタ化工品¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から9日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KタイプΦ200
ニッタ化工品¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から14日以内出荷取外し可能なタイプです。用途一般道/駐車場他色オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ニッタ化工品、ガードコーン、Kタイプ、可動式、1本脚
ニッタ化工品¥19,980税込¥21,9781本15日以内出荷本体を回すことにより取外しが可能です。仕様反射シート(白)2枚色ダークブラウン高さ(mm)400色(反射板)白