三共コーポレーション

三共コーポレーションのページです。三共コーポレーションは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在92件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社三共コーポレーション
所在地〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目6番6号
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリース 三共コーポレーションリチウムグリース三共コーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
危険物の類別非危険物
シリコンスプレー 三共コーポレーションシリコンスプレー三共コーポレーション
339税込373
1本(420mL)
翌日出荷
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
深型スコップ角型 三共コーポレーション深型スコップ角型三共コーポレーション(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ヘルメット用 ゴーグルクリップ(兼用) 三共コーポレーションヘルメット用 ゴーグルクリップ(兼用)三共コーポレーション
499税込549
1個
当日出荷
材質ポリアセタール樹脂
trad 薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器三共コーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED
結束バンド 黒 100本入 三共コーポレーション結束バンド 黒 100本入三共コーポレーション
1,698税込1,868特価
1本(100本)
取扱停止中
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格温度範囲(℃)-40~85
trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器三共コーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き夜間の屋内外の作業に1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED
DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーションDBLTACT ヘッドライトシリコンバンド三共コーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷
セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
TRAD LED交換球 三共コーポレーションTRAD LED交換球三共コーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265消費電力(W)20口金E26全光束(Lm)2400色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
DBLTACT OGRE 腰袋 三共コーポレーションDBLTACT OGRE 腰袋三共コーポレーション
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
力強いデザインに高級感の艶をプラス!大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工D環・ハトメを多数配置耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
ベルト通し幅(mm)約75
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能オーバーグラスメタルフリーANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護ゴーグル三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!調整ベルト関節通気孔オーバーグラスANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ 三共コーポレーションTRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ三共コーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
取扱停止中
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!正逆転ドリルで使用可能!アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm材質HSS-M2
sita メッシュ保護メガネ 三共コーポレーションsita メッシュ保護メガネ三共コーポレーション
749税込824
1個
翌日出荷
ムレない!曇らない!通気性抜群!刈払作業中の飛散物から目を保護!メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群
用途枝切りの作業に剪定の作業に材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト機能通気性材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック三共コーポレーション
699税込769
1個
当日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストブラック質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT 超防曇保護メガネ 三共コーポレーションDBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能ソフトノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack三共コーポレーション
1,398税込1,538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm関連資料(0.69MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
989税込1,088
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約112寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80関連資料(1.21MB)
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素 三共コーポレーション英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素三共コーポレーション
990税込1,089
1個
翌々日出荷
食いついたら逃がさないギザ刃根元から刃先まで切りやすいカーブ刃サビにくいステンレス製粘着テープがベタつきにくいフッ素加工
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60関連資料(0.86MB)繰り返し・詰め替え対応
花の友 防じんメガネ 三共コーポレーション花の友 防じんメガネ三共コーポレーション
469税込516
1個
翌日出荷
粉塵や飛散物から目を保護粉塵・飛散物から目を保護メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布飛来物防護機能眼鏡併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)アセチロイド
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ三共コーポレーション
799税込879
1個
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
sita フェイスプロテクター用替シールド クリア 三共コーポレーションsita フェイスプロテクター用替シールド クリア三共コーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷
フェイスプロテクター用替シールド粉塵飛散・電動工具での作業に透明で丈夫細かなゴミも防ぎます
材質ポリカーボネートシールドクリア
溝なしヘルメット用ゴーグルクリップ 三共コーポレーション溝なしヘルメット用ゴーグルクリップ三共コーポレーション
229税込252
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂
TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーションTRAD クランプ式LED投光器三共コーポレーション
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
TRAD センターポンチ TCPシリーズ 三共コーポレーションTRAD センターポンチ TCPシリーズ三共コーポレーション
269税込296
1個
取扱停止中
金属の平面・曲面の穴あけポンチング。鉄鋼・非鉄金属・タイル・プラスチック等の材質の切削・穴あけ作業前の寸法取りの印付けに。
表面処理クロムメッキ焼入硬度HRC48
DT DT-ATMシリーズ 三共コーポレーションDT DT-ATMシリーズ三共コーポレーション
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!使いやすい8mm線径で作業性抜群!作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック 三共コーポレーションGADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション
819税込901
1個
翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに
材質本体:スチールマットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65関連資料(1.21MB)
スライド丸ノコ 190mm 三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ三共コーポレーション
699税込769
1個
8日以内出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストガンメタ質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド三共コーポレーション
799税込879
1個
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストレッド質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm レッド 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm レッド三共コーポレーション
699税込769
1個
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストレッド質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック 三共コーポレーションDBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック三共コーポレーション
799税込879
1個
翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャストブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ 三共コーポレーションDBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ三共コーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
sita フェイスプロテクター メッシュ 三共コーポレーションsita フェイスプロテクター メッシュ三共コーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!枝切の作業・剪定作業に通気性がよい曇らない
付属品メッシュシールド材質本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×260×290シールドメッシュ
DBLTACT ビスカップ付き3段腰袋 三共コーポレーションDBLTACT ビスカップ付き3段腰袋三共コーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!型崩れがしにくく使いやすいD環2か所付き
材質1680デニール生地形状3段ブラック質量(g)約274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ビスカップサイズ:約130×約100×約100深さ(mm)3段(約200/約160/約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×130×250ベルト通し幅(mm)約80
溝付きヘルメット用ゴーグルクリップ 三共コーポレーション溝付きヘルメット用ゴーグルクリップ三共コーポレーション
439税込483
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂
DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質本体材質:ABS質量(g)65保護等級IPX4使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間電球の種類LED
trad 薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器三共コーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き防塵・防水レベル:IP65据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)5000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED照射角度(°)約160
TRAD ワンタッチ荷締ベルト 三共コーポレーションTRAD ワンタッチ荷締ベルト三共コーポレーション
329税込362特価
1個
取扱停止中
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POMベルト幅(mm)25耐荷重(kg)20破断強度(kg)100