572件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソーラー充電で配線不要らくらく設置USBケーブルによる充電で天候不良にも対応200万画素のくっきり画質スマートフォンで設定・映像確認が可能 小型で視界を邪魔しない冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)ブロードウォッチ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
16インチ ポータブルモニター フルハイビジョン200万画素LCD ブロードウォッチ16インチ ポータブルモニター フルハイビジョン200万画素LCDブロードウォッチ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとしてフルハイビジョン画質(約200万画素)スピーカー内蔵USB Type-C 給電
用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして付属品スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。寸法(mm)約353×220×13質量(g)約600消費電力(W)約10(最大)表示部IPS 16インチ最大解像度1920×1200表示色1670万色視野角上下左右:85°応答速度25ms(Typ.)入力端子電源:USB Type-CVESAマウント(mm)75×75スピーカーあり入力電源DC5V/2Aコントラスト1200:1音声出力3.5mmヘッドフォン端子映像入力HDMI輝度(cd/m2)300
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム) ブロードウォッチデスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)ブロードウォッチ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
16~27インチモニターに取り付け可能各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能軽い力で動かせるガススプリング式クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応・VESA75、100に対応・各アーム2~9kgセット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約2.8穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く取付可能厚(mm)天板:90 までアームガス圧縮式適合サイズ(inch)LCD:16~27対応VESA規格75mm または 100mm可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックスブロードウォッチ
15,300税込16,830
1セット
当日出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
直流安定化電源 ブロードウォッチ直流安定化電源ブロードウォッチ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
セット内容本体、電源ケーブル、リード線入力AC100V表示精度±1%動作表示3桁LED動作温湿度範囲温度: 0℃~40℃、相対湿度:80% RH(max) ※結露なきことリップルノイズCV≦10mV(RMS) CC≦20mA(RMS)
超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス) ブロードウォッチ超小型Wi-Fiカメラ Peta Came PPAT-PLUS(ペタカメピーパットプラス)ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せるスマートフォンアプリに接続で簡単操作 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど仕様マイク:なし、技適:取得済み付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ)材質ABS質量(g)約12電源(V)DC5端子種別充電口:microUSB端子寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V)動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事)照度(Lux)撮影:最低10撮影距離(cm)10~∞画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素連続動作時間約50分画角撮影:対角 約60度無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチBNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブルブロードウォッチ
699税込769
1本
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約510×385×200質量(g)約2100電源12V/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角85/85/85/85(上下左右)反応速度(秒)5駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯ブロードウォッチ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
アルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源) ブロードウォッチアルミサッシ隙間配線用防犯ケーブル(信号+電源)ブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途アナログビデオ出力タイプ防犯カメラの配線専用厚さ(mm)(最薄部)約0.1長さ(cm)約25
電源分岐ケーブル ブロードウォッチ電源分岐ケーブルブロードウォッチ
649税込714
1本
当日出荷
質量(g)44プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×6、DCジャック(5.5/2.1mm)×1ケーブル長(cm)約40分岐数6
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍ブロードウォッチ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能4.3インチのカラースクリーン内蔵表示映像の静止画や動画撮影が可能パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
室内用電源ケーブル 15A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 15A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10mブロードウォッチ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 2.00×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)15
ファイバースコープカメラ 先端可動式 形状記憶ハードケーブル 防水(1m、先端Φ8mm、スマホ接続) ブロードウォッチファイバースコープカメラ 先端可動式 形状記憶ハードケーブル 防水(1m、先端Φ8mm、スマホ接続)ブロードウォッチ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
カメラの先端にはフロントレンズとサイドレンズが搭載されており、先端のフロントレンズは360°回転なので全方位死角なし。LEDライトは明るさ調節可能でご希望の明るさで撮影できる。最大解像度は:1440×1920PUSBケーブルが付属されており、Android/IOS/ipad/タブレットなど様々な機種に対応しており、取扱説明書PDFから専用アプリをダウンロードするだけで簡単に接続できる。アプリでは写真およびビデオの保存ができ、撮影データはiPhoneやAndroidなどのスマホに保存。カメラケーブルがIP67防水レベルなので、濡れた場所でのご使用も可能。
用途管状の物体の内面や、細い隙間の内部の確認セット内容本体、USBケーブル(USB Type-C/Lightning、USB Type-C/USB-C)幅(mm)取付け可能スマートフォンサイズ:約70~100質量(g)320電源(V)USB(5ケーブル長(m)カメラ:1レンズ1レンズヘッド径(Φmm)カメラ:8本体サイズ(mm)約260×55×50解像度写真:1440×1920ピクセル(jpg)動作温度(℃)本体部:1~45、カメラ部:1~80動画解像度:1440×1920ピクセル(mp4)焦点距離約2~7cm画角約70°
ドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15m ブロードウォッチドライブレコーダー バックカメラ用延長ケーブル 15mブロードウォッチ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ドライブレコーダー バックモニターの延長ケーブル 15m
用途自動車のバックカメラ接続用ケーブル長(m)15
ワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状暗視型寸法(mm)録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)保護等級IP66寸法(Φ×mm)カメラ本体:64×100インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作湿度(%)10~80※ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数6台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ本体)モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
防犯カメラセット ブロードウォッチ防犯カメラセットブロードウォッチ
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
形状BOX型寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120最大解像度1600×900ピクセル照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示入力端子HDMI/VGA入力電源DC12V/2A使用場所屋内外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセットブロードウォッチ
62,980税込69,278
1セット
当日出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応microSDカードを挿入して映像を録画することもできます付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
SATA-USB 変換アダプター ブロードウォッチSATA-USB 変換アダプターブロードウォッチ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ 内蔵型 2.5/3.5 インチの SATA ハードディスクや SSD ドライブを USB に変換して接続できます。・ 付属の外部電源に接続で最大 6TB までの大容量。・ USB3.0 準拠で最大 5Gbps の転送速度。UASP(加速プロトコル)サポート。
用途・重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ・データ移行やドライブの複製に最適付属品SATA USB 変換アダプター、AC アダプター(質量(g)約25電源(外部電源不使用時)5W 以下対応ドライブ:2.5/3.5 インチハードディスクインターフェースUSB:3.0 準拠、ハードディスク側:SATAケーブル長(cm)約22
100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
17,000税込18,700
1セット
4日以内出荷
・中型車種の後方安全確認・200万画素・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット ・ミラー取付LCD + バックカメラのセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
充電式ドライバー ブロードウォッチ充電式ドライバーブロードウォッチ
2,698税込2,968
1個
欠品中
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 ◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル材質ABS、鉄寸法(mm)約140×40×38質量(g)約130回転数(min-1[r.p.m])220入力USB 5Vバッテリー電圧(V)4.7トルク(N・m)2.5充電時間(分)約45バッテリー容量(mAh)1500
21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ) ブロードウォッチ21V充電式電動ドリルドライバー(本体のみ)ブロードウォッチ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
・ブラシレスモーターの採用により、安定した速度制御を実現。 ・2段階の変速、20段階のトルク制御で様々なワークに対応。 ・LEDライトで手元を明るく照らします。 ・充電式で電源がないところでも使用できます。
用途各種ネジ締め、穴加工に付属品本体材質ABS、鉄、合成ゴム寸法(mm)約150×200×80質量(g)約830回転数(min-1[r.p.m])0~350(低速)、0~150(高速)モーターブラシレス機能チャック:3/8(10mm)最大トルク25~30Nm適合バッテリー定格21V
LANケーブル ブロードウォッチLANケーブルブロードウォッチ
479税込527
1本
4日以内出荷
より線、RJ45、5e LANケーブル 屋内専用、PoE対応
タイプ屋内専用対応PoE対応
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・2A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラックポート数1定格出力電流(A)2質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電圧(V)5
【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セット ブロードウォッチ【窓越し防犯】隙間ケーブル延長セットブロードウォッチ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
窓越し防犯カメラの配線を扉や窓の隙間から行う場合の配線セット隙間配線用のケーブルや延長ケーブルのほか、BNC変換アダプタなどもセットで提供
用途窓越し防犯セット SEC-WIN-4L、SEC-WIN-7L 専用配線ケーブルセット。サッシや扉などの隙間の配線に。セット内容隙間ケーブル本体、5m延長ケーブル、BNC変換アダプタ凹凸各2式ケーブル長(cm)約25厚さ(mm)約0.1(最薄部)
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質 ブロードウォッチ【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質ブロードウォッチ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外形状防水・暗視型付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセットブロードウォッチ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理グレアメモリーUSB (再生可能)解像度1920×1080入力電源DC12V/1A使用場所屋内入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
LED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き) ブロードウォッチLED投光器用三脚スタンド(止ネジ付き)ブロードウォッチ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
60~130cmの間で高さ調節ができる三脚式で照明器具の安定した設置ができる折り畳み式で持ち運びができる
用途投光器の設置質量(kg)約1.7幅(cm)27~40高さ(cm)60~130
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチAI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セットブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
97,980税込107,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒 ブロードウォッチ200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
AI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD  バックカメラセット ブロードウォッチAI 機能付 ルームミラー取付型 7インチLCD バックカメラセットブロードウォッチ
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
用途人と車だけを検知して警報を発します後ろの見えないバンなどには最適!接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告しますモニターは備え付けのルームミラーに取付け可能仕様AI認識:人及び車(エリア設定有)付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く)質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360規格鏡像/ガイドライン有電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V信号形式モニター:AHD解像度モニター:1024×600出力信号AHDLCD仕様7インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)6(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角対角約130°最低照度(Lux)0.1
ミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視 ブロードウォッチミラー取付け7インチモニターと堅牢型カメラ 大型車の後方を監視ブロードウォッチ
21,250税込23,375
1セット
4日以内出荷
・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】30万画素、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)ー20~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約90°(対角)最低照度(Lux)0.01