カテゴリ

  • 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(31)
  • フジキン(17)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(15)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • オーム電機(10)
  • セルスター(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • CIO(9)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • 富士電機(8)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • StarTech.com(8)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • Bullcon(7)
  • プロテック(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • POLARG(6)
  • マリンテック(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16w 12v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    259,800税込285,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
変圧器 100v 12v特集