ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。
赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
雨風のあたる屋外でも設置可能。
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- 質量(kg)
- 約1.0
- センサー
- CMOS 1/2.7インチ(3M)
- フィルター
- 赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
- 寸法(cm)
- 26×23×4
- 最大解像度
- 1920×1080pixel
- 表示色
- 1677万色
- 視野角
- 水平/垂直160°
- 入力端子
- 映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
- 動作温度(℃)
- 0~40(結露が無いこと)
- 照度(Lux)
- 0.1、0(赤外線LED点灯時)
- ワイヤレス通信
- 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
- 画素数
- 300万画素
- プロトコル
- H.265
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- USBタイプ
- USB2.0、2ポート
- カメラ仕様
- 対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
- 画面寸法(mm)
- 約375×300×180(スタンド含む)
- モニターサイズ
- 15.6インチ
- 有線LAN
- RJ45
- ハードディスク
- 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
- 内容量
- 1セット
注意
※設置される前に必ず仮接続のうえ、動作確認を行ってください。※仕様は予告なく変更する場合があります
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ































