カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(1)
  • タンガロイ(3)
  • コーセル(2)
  • SMC(1)
  • ノーブランド(1)
  • ワンダーキット(2)
  • SENBA SENSING TEC(7)
  • 渡辺製作所[住設機器](96)
  • コガネイ(78)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(36)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • サンワサプライ(11)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • トーグ安全工業(8)
  • (8)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • TRUSCO(7)
  • ミヤナガ(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CDS」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスク モニターアームスタンド (デュアルアーム) ブロードウォッチデスク モニターアームスタンド (デュアルアーム)ブロードウォッチ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
16~27インチモニターに取り付け可能各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能軽い力で動かせるガススプリング式クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応・VESA75、100に対応・各アーム2~9kgセット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個)材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約2.8穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く取付可能厚(mm)天板:90 までアームガス圧縮式適合サイズ(inch)LCD:16~27対応VESA規格75mm または 100mm可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
デスクモニターアームスタンド(シングルアーム) ブロードウォッチデスクモニターアームスタンド(シングルアーム)ブロードウォッチ
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
16~27インチモニターに取り付け可能 各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能 軽い力で動かせるガススプリング式 クランプ式とグロメット式の両方に対応
付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約1.7タイプデスク取付取付方式クランプ、グロメット穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)0.6~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く天板厚さ(mm)取付可能:90まで液晶モニターシングル適合モニターサイズ16~27インチアームタイプ:ガス圧縮式可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360°取扱説明書(0.66MB)アームの可動方向水平/垂直対応VESA規格75mmまたは100mm
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr