カテゴリ

  • 防犯用品(91)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(5)
  • MICROCHIP(137)
  • カシムラ(125)
  • エレコム(90)
  • StarTech.com(77)
  • サンワサプライ(76)
  • オーム電機(66)
  • ATEN(64)
  • omron(オムロン)(57)
  • 多摩電子(54)
  • サンワダイレクト(54)
  • CONTEC(コンテック)(49)
  • エスコ(38)
  • OWLTECH(オウルテック)(38)
  • JAPANNEXT(38)
  • マリンテック(34)
  • Jackery(ジャクリ)(29)
  • 大橋産業(BAL)(27)
  • ロジテック(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC 12 USB」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
予約販売
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCDメモリーUSB (再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル入力電源DC12V/1A使用場所屋内
広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニターブロードウォッチ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A関連資料(0.37MB)
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理グレアメモリーUSB (再生可能)解像度1920×1080入力電源DC12V/1A使用場所屋内入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理グレア解像度1920×1080操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニター ブロードウォッチ【大型車用】AI搭載で事故リスクを軽減!AI機能搭載パノラマ360°ビューモニターブロードウォッチ
88,980税込97,878
1セット
7日以内出荷
車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示、距離によってブザー音が鳴るため、安全運転をサポート。曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。
用途トラック・バス・牽引車輛など大型車にも対応(12V/24V対応)定格電圧(V)9~36 DC本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ
広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル)ブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能USB接続/microSDカードに対応フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能リモコン・スタンド付属艶消しノングレアパネル
用途フォトフレームやサイネージ、パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.92MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポートUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネル ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 ノングレアパネルブロードウォッチ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
スライドショー機能によりデジタルフォトサイネージとしての使用が可能。艶消しノングレアパネル採用。HDMI接続でPC等のディスプレイ表示モニターとして使用も可能。SDカードスロット・USBポート搭載で写真・動画等のデータを直接表示・閲覧可能。リモコン・スタンドが付属、置き型での使用の他、VESA規格(100mmx100mm)に対応で壁掛けとしての使用も可能なのでサイネージモニターとしても最適。(壁掛けスタンドは別売りです)
用途施設の受付や商品紹介など、無人で案内する場所にセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルノングレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 グレアパネル ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 グレアパネルブロードウォッチ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スライドショー機能によりデジタルフォトサイネージとしての使用が可能。光沢のあるグレアパネル採用。HDMI接続でPC等のディスプレイ表示モニターとして使用も可能。SDカードスロット・USBポート搭載で写真・動画等のデータを直接表示・閲覧可能。リモコン・スタンドが付属、置き型での使用の他、VESA規格(100mmx100mm)に対応で壁掛けとしての使用も可能なのでサイネージモニターとしても最適。(壁掛けスタンドは別売りです)
用途施設の受付や商品紹介など、無人で案内する場所にセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売
ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
46,980税込51,678
1セット
6日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状夜間撮影/赤外線出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポート×USB2.0使用湿度範囲10~80(カメラは温度-10~50℃/但し、結露なきこと)解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)0~50モニターサイズLCD:10インチ(1920×1080pixel)最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ(1TB)
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(1台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様夜間撮影/赤外線形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
ワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(2台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
91,980税込101,178
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 ブロードウォッチ13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵ブロードウォッチ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
13.3インチ 本体重量はわずかの430gの超軽量で持ち運びがラクラク 折り畳み式のコンパクトなスタンド付属で角度調節可能 小規模な会議や商談での画面共有に
用途フリーアドレスのオフィスや打合せ時の持ち出しに最適セット内容モニター・スタンド・HDMIケーブル・Type-C/USB-Aケーブル・ACアダプター寸法(mm)W310 X H200 X D12質量(g)約430電源入力:入力:DC5V/2A角度(°)視野:視野:上下左右89コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080入力端子映像:HDMI、電源:USB Type-C出力端子音声:音声:3.5mmヘッドフォン端子モニターサイズ13.3インチパネル駆動方式TFT液晶 IPS型輝度(cd/m2)250応答時間(ms)25
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD4TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個形状防水・暗視寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)タイプHDMI/VGA(画像出力)出力NTSC(信号形式)電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)温度(℃)-10~50※但し、結露なきこと入力マウス(設定変更)信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)保護等級IP66HDD1TB画素数約800万画素(カメラ)使用場所屋内、屋外適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)機能夜間撮影/赤外線インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外(カメラ)ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD8TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD8TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラブロードウォッチ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)約118×73×16質量(g)約117電源DC5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)37×5.6Φ本体質量(g)約52(ケーブル含む)寸法(cm)腕バンド:約18×12×2インターフェースUSBディスプレイ4.3INCH TFT LCD解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6LED使用数(個)6関連資料(0.32MB)実撮影画角60°拡大率(倍)約10倍防水IP67 相当
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:4台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ1台、HDD1TB付きブロードウォッチ
54,980税込60,478
1セット
5日以内出荷
400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD1TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様1台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
ワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(6台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
83,980税込92,378
1セット
6日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状暗視型寸法(mm)録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)保護等級IP66寸法(Φ×mm)カメラ本体:64×100インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作湿度(%)10~80※ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数6台(最大8台)音声マイク内蔵動作温度範囲(℃)-10~50(カメラ本体)モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
ワイヤレス300万画素(3台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(3台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
52,980税込58,278
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数3台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
ワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(2台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
57,980税込63,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数2台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
ワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(4台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
69,980税込76,978
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53、カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)機能夜間撮影/赤外線インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
97,980税込107,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 2TB
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(1台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD2TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型電源(V)DC12/2A出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:USB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境-10~50℃・湿度(10~80%) ※結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)容量(TB)2音声マイク内蔵モニターサイズ10インチ最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
85,980税込94,578
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視、赤外線LED搭載寸法(mm)カメラ:約100×Φ64(本体のみ)、録画機:約265×170×53質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)防水保護等級IP66接続台数8台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ5台、HDD4TB付きブロードウォッチ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様5台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD2TB付きブロードウォッチ
97,980税込107,778
1セット
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD2TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
ワイヤレス300万画素(5台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(5台)カメラ・10インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
66,980税込73,678
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2304×1296PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数5台(最大8台)音声マイク内蔵モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク2.5インチ 1TB
ワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
249,800税込274,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様夜間撮影/赤外線形状BOX型寸法(mm)375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約260×225×40、カメラ:DC12V/1A、DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)