カテゴリ

  • 防犯用品(87)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(6)
  • ATEN(75)
  • サンワサプライ(107)
  • エレコム(23)
  • Vodaview(11)
  • StarTech.com(152)
  • トライメイト(11)
  • 変換名人(6)
  • SSAサービス(1)
  • アイネックス(22)
  • エスエスエーサービス(6)
  • RS PRO(112)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • 富士通(55)
  • ASUS(エイスース)(48)
  • JAPANNEXT(45)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(38)
  • オーハウス(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VGA」の検索結果

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック関連資料(0.42MB)バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スクエアタイプのモニター シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約370×380×180質量(g)約2430電源12V/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所室内アスペクト比4:3パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約460×350×200質量(g)約2100電源12V/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角80/80/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5駆動方式TN使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)ブロードウォッチ
9,480税込10,428
1個
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL ・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV ・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約510×385×200質量(g)約2100電源12V/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角85/85/85/85(上下左右)反応速度(秒)5駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
23.8インチ フルハイビジョンLCDモニター IPSパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ23.8インチ フルハイビジョンLCDモニター IPSパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示 シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラのモニターやデュアルディスプレイで作業効率アップ仕様反応速度:5ms質量(kg)2.585電源12V/2Aサイズ(inch)23.8寸法(cm)56×17×41インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080視野角水平:85° 垂直:85°入力端子HDMI/VGAVESAマウント(mm)100×100寸法(inch)23.8入数1台アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
27インチ フルハイビジョンLCDモニターIPSパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ27インチ フルハイビジョンLCDモニターIPSパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示 シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして寸法(mm)機器:約635×455×200質量(g)約4600電源12V/2Aサイズ(inch)27インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角85/85/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5駆動方式IPS使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
防犯小型カメラ(30万画素) ブロードウォッチ防犯小型カメラ(30万画素)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書形状防水寸法(mm)(カメラ)24×24×24質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル動作温度(℃)-10~50使用場所屋内外防水性屋外使用可能画面仕様7インチ TFT LCD画角(レンズ)120度モニターサイズ170×110×23mm最低照度(Lux)0.01
【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能) ブロードウォッチ【ペタカメ】貼るだけ超小型ドライブレコーダー(インターネット連携可能)ブロードウォッチ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能幅(mm)34高さ(mm)14質量(g)12奥行(mm)29電源DC5V(カーシガー電源)機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android)解像度(ビデオ)VGA録画時間(最大)約5日間音声録音あり撮影モード常時(電源ONで自動録画)メモリーカードmicroSDカード(最大64GB)実撮影画角約90度(対角)取扱説明書(0.6MB)最低照度(Lux)1
超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セットブロードウォッチ
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
7インチ HDMI LCDモニター ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
ワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラ ブロードウォッチワイヤレス300万画素12.5インチモニター一体型防犯カメラブロードウォッチ
71,980税込79,178
1個
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラVGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状BOX型フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3使用場所屋内外
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCDメモリーUSB (再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル入力電源DC12V/1A使用場所屋内
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内取扱説明書(0.41MB)
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド質量(g)500電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)250×165×35表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セットブロードウォッチ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.92MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポートUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理グレア解像度1920×1080操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理グレアメモリーUSB (再生可能)解像度1920×1080入力電源DC12V/1A使用場所屋内入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
前後2カメラ バックカメラ搭載 1080Pフルハイビジョン ドライブレコーダー ブロードウォッチ前後2カメラ バックカメラ搭載 1080Pフルハイビジョン ドライブレコーダーブロードウォッチ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス質量(g)本体約50/リアカメラ:約18電源DC12~24V(カーシガーより供給)記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53バッテリー電圧(V)3.7液晶モニター2.4 インチバッテリー容量(mAh)200画素数200万画素カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機ブロードウォッチ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!多彩な録画機能【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)出力【画像】HDMI/VGAチャンネル数4ch信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)0~40 結露が無いこと使用場所屋内
貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】 ブロードウォッチ貼るだけ超小型ワイヤレス防犯カメラ(200 万画素)【Peta Came】ブロードウォッチ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源※マイクロ SDカードは別売材質ABS(本体)、強化ガラス(レンズ)形状小型電源(V)DC5本体質量(g)約20メモリーmicroSDカード(最大512GB、V10以上)録画時間最大約280時間(512GBのmicroSD カード使用時)画質1080P/VGA(ビデオ)、1080P/VGA(静止画)防水性なしフレームレート10/15/24/30fps画角撮影:約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ多チャンネル対応セキュリティー録画機ブロードウォッチ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】 ブロードウォッチ電源接続工事不要 200万画素モバイル充電型ワイヤレスドライブレコーダー【Peta Came】ブロードウォッチ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ 配線が不要なのでフロントガラスすっきり Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる 1回の充電で約400分連続使用が可能 従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍
用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェアその他マイクあり、【技適】取得済付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス質量(g)85電源(V)DC5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質1080P/VGA実撮影画角約120 (対角)フレームレート10/15/24/30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz録画方式サイクル録画あり稼働時間(分)400
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ネットワーク型防犯録画機 ブロードウォッチネットワーク型防犯録画機ブロードウォッチ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続仕様設定変更入力:マウス付属品AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル出力【画像】HDMI/VGA電源DC12V/2A(AC アダプター使用)チャンネル数9チャンネル信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265動作温度(℃)0~40、結露が無いことハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
3カメラ同時録画  フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素) ブロードウォッチ3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)ブロードウォッチ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 ◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) ◎4インチ大型LCD ◎衝撃センサーによる駐車監視 ◎衝撃検知でファイルをロック ◎後方カメラはバックギア連動可能
用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り関連資料(0.83MB)電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付きブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)内容1セットセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個形状防水・暗視寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)タイプHDMI/VGA(画像出力)出力NTSC(信号形式)電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)温度(℃)-10~50※但し、結露なきこと入力マウス(設定変更)信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)保護等級IP66HDD1TB画素数約800万画素(カメラ)使用場所屋内、屋外適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセットブロードウォッチ
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視使用場所屋外型センサー1/3インチ CMOS出力信号VGA / NTSC照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示S/N比48dB 以上画角約65°画素数(カメラ)約30万画素質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50接続台数(カメラ)最大4台出力(画像)VGA/HDMI信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)ディスプレイ10インチ最大解像度1024×600pixel表示TFT(TN)LCD入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAセット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35形状防水・暗視型
スマホドッキングステーション (TYPE C) ブロードウォッチスマホドッキングステーション (TYPE C)ブロードウォッチ
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
1台9役ものハブ機能搭載
用途スマホ用ドッキングステーション幅(mm)100高さ(mm)30質量(g)210奥行(mm)100インターフェースUSB 3.0(5G)×2ポート/100W入力/HDMIポート(4K)×1/LANポート(RJ45/1G)×1/VGAポート(1080P)×1/microSDカードスロット×1/SDカードスロット×1/3.5mmミニジャック×1/USB Type-C(オス)ポート×1取扱説明書(0.29MB)
800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視形状BOX型寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約360g電源AC-DC12V-4A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel入力端子HDMI/VGA使用場所屋内外容量(TB)(録画機)HD4TB付動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個寸法(mm)約120×65Φタイプ画像出力:HDMI/VGA出力信号形式:NTSC電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと入力設定変更:マウス信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265HDD4TB画素数カメラ:約400万画素適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB