カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • キャンブロ(7)
  • ダンドリビス(5)
  • NOJIMA ENGINEERING(5)
  • アドテック(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • MCO(4)
  • タンガロイ(3)
  • ユニオンツール(3)
  • GATOR Case(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ミヤコ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 東洋技研(2)
  • CC印(ニッカトー)(2)
  • 近藤製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cwc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラホワイト質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n画素数500万画素(5M)使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ仕様【画像】正像寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約130電源DC12-30V/1A信号形式ワイヤレス解像度200万画素動作温度(℃)-10~50防水性IPX7画角約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵
防犯カメラカテゴリ