カテゴリ

  • 防犯用品(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 日本製線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan-cbl」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ

    高耐候性2重構造5e LANケーブル

    ブロードウォッチ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
    規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
  • LANケーブル ブロードウォッチ

    LANケーブル

    ブロードウォッチ
    479税込527
    1本
    4日以内出荷
    より線、RJ45、5e LANケーブル 屋内専用、PoE対応
    タイプ屋内専用対応PoE対応
  • PoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど ブロードウォッチ

    PoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど

    ブロードウォッチ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    【便利な隙間LANケーブル】PoE防犯カメラセットなどで、カメラを屋外に設置したい方向けの、オプションケーブルになります。 ※こちらのケーブルはLANケーブルとなっております。【サッシの隙間に配線】隙間ケーブルは、暑さ0.1mmの極薄のため、窓やドアのサッシの隙間を通して、配線が出来、壁に穴を開ける必要がありません。【簡単取付セット】隙間ケーブルに加え、設置用両面テープ、設置用ビスがセットされ、誰でも簡単に配線頂けます。
    用途ドアやサッシの僅かな隙間にセット内容隙間LANケーブル、設置用両面テープ、設置用ビス厚さ(mm)ケーブル:0.1寸法(mm)300×25×35質量(g)25コネクタ形状RJ-45対応PoEケーブル幅(mm)17ケーブル長(mm)300(コネクタ含む)結線方式ストレートカテゴリー5
  • 防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式NTSC防水生活防水
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
  • AI人検知機能付 800万画素(4K)屋外カメラ(PoE SEC-Fシリーズ用増設カメラ) ブロードウォッチ

    AI人検知機能付 800万画素(4K)屋外カメラ(PoE SEC-Fシリーズ用増設カメラ)

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    用途SEC-Fシリーズ増設・交換用。倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視寸法(mm)カメラ:約120×Φ65質量(g)カメラ:約360g電源DC12V/1A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素使用場所屋内外動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
  • 防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具 ブロードウォッチ

    防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具

    ブロードウォッチ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
    用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(mm)カメラ取付け面:85×45全長(mm)アーム:290(250)首振角度(°)272取付ピッチ(mm)カメラ:30~75バンド長(mm)ステンレス:600
  • 800万画素(4K)PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FKシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    800万画素(4K)PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FKシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用
    用途防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用寸法(mm)約110×Φ110質量(g)約240電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】4K:約800万画素
  • 500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-CYシリーズ増設・交換用カメラ ブロードウォッチ

    500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-CYシリーズ増設・交換用カメラ

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ。防犯カメラセット SEC-N-Yシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと出力信号100BASE-T(PoE)
  • 500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ ブロードウォッチ

    500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ。防犯カメラセット SEC-NA-HYシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと出力信号100BASE-T(PoE)
  • 500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    5M(500万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用
    用途防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用寸法(mm)約110×Φ110質量(g)約240電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】5M:約500万画素