カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- omron(オムロン)(4)
- Spotcam(4)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- アラデン(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 安立計器(2)
- エフコン(2)
- エナジーサポート(2)
- SONY(ソニー)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- テクノス(1)
- testo(テストー)(1)
- 昭和測器(1)
- スーパー工業(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- アイ電子技研(1)
- HARVARD(1)
- HKS(1)
- ブランドをもっと見る
「sec-300」の検索結果
特価

ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ色白質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
ワイヤレス300万画素ドーム型防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥11,980税込¥13,1781セット5日以内出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ドーム型ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-M/MLシリーズ追加・交換用カメラその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵