カテゴリ
- 制御機器(4)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- ワルター(96)
- TRUSCO(28)
- イスカル(24)
- パトライト(PATLITE)(7)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(6)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- タンガロイ(5)
- KVK(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- スーパーツール(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ヘルメチック(3)
- パナソニックコネクト(3)
- カーメックス(2)
- 三洋化成(2)
- 旭・デュポン(2)
- ナカバヤシ(2)
- ブランドをもっと見る
「tfp」の検索結果

室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)1.5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)10定格(A)12
予測録画機能付き7インチモニター
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる用途AHD出力のカメラと接続し、監視・防犯用の録画再生機として寸法(mm)約180×125×60質量(g)305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度1024×600Pixelスピーカーあり動作温度(℃)0~50モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)5定格(A)12
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)色黒ケーブル長(m)30定格(A)12