カテゴリ

  • 防犯用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • メディアカバーマーケット(108)
  • エレコム(78)
  • StarTech.com(40)
  • ATEN(28)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • omron(オムロン)(23)
  • サンワサプライ(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • unitech(18)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • BLACK BOX(14)
  • JAPANNEXT(14)
  • SecuSTATION(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
  • RS PRO(12)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • Victor(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb b 10m」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・録画機・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)センサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)

    ブロードウォッチ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
    用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)信号方式H.264/H.265ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機4TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
  • ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS解像度カメラ(PX):2560×1920動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・12インチモニター一体型録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。モニターと録画機が一体になっているので、省スペース化になります。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:12.5インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:1台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:2ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約1kg、約300×230×53mm形状BOX型電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと防塵防水性能IP66信号方式H.264/H265使用場所屋内外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット

    ブロードウォッチ
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセット

    ブロードウォッチ
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様モニターLCD:15.6インチ/1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0形状防水・暗視寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)、カメラ:約100×Φ64(本体のみ)、録画機:約260×225×40質量(kg)モニター:約1質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS保護等級IP66表示色1677万色解像度カメラ(PX):2304×1296入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~80※但し、結露なきこと信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ・8TB
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(1台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】1音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【カメラ】110×Φ110、【録画機】300×230×53電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型センサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(8台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】8音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(2台)・12インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型寸法(mm)【録画機】300×230×53、【カメラ】110×Φ110電源【カメラ】DC12V/1A、【録画機】DC12V/2Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様12.5インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】2音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格1080PUSB2ポート (USB 2.0)
  • ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要 ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要

    ブロードウォッチ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    9日以内出荷
    300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)。サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などその他【夜間撮影】白色LED(カラー)形状【カメラ】ドーム型電源【録画機】DC12V/2A、【カメラ】DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)信号形式【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択フィルター自動IRカット動作環境【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)防塵防水性能非対応(※屋内専用)LCD仕様10インチ (1920×1080pixel)信号方式H.264/H265画素数2304×1296(3M)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)通信規格WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)外部記憶装置【バックアップ】USB外部記憶装置接続台数【接続カメラ】4音声マイク内蔵ビデオ仕様【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラームHDMI規格出力不可USB1ポート (USB 2.0)