ワイヤレス300万画素ドーム型カメラ(4台)・10インチモニター録画機一体型防犯セット 工事不要
300万画素ワイヤレス対応のドーム型カメラと、12インチモニターと録画機が一体型のセットです。
ワイヤレス接続で煩わしいケーブルの配線が不要。
アクセサリー(別売り)を使用することで電源工事、設置工事が不要に。
専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができます。
白色LED搭載で夜間撮影も可能。(カラー撮影)
サイクル録画機能で常に最新データを保存するのでHDDの交換をする必要がありません。
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- その他
- 【夜間撮影】白色LED(カラー)
- 形状
- 【カメラ】ドーム型
- 電源
- 【録画機】DC12V/2A、【カメラ】DC12V/1A
- センサー
- 1/3 CMOS(3MP) 1/2.8 CMOS(5MP)
- 信号形式
- 【接続カメラ】1080P/3MP/5MPの選択
- フィルター
- 自動IRカット
- 動作環境
- 【録画機】温度:0~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)、【カメラ】温度:-10~50℃ / 湿度:10~90% (※但し、結露なきこと)
- 防塵防水性能
- 非対応(※屋内専用)
- LCD仕様
- 10インチ (1920×1080pixel)
- 信号方式
- H.264/H265
- 画素数
- 2304×1296(3M)
- ネットワークタイプ
- 有線(10M/100M)、WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)
- 通信規格
- WiFi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
- 外部記憶装置
- 【バックアップ】USB外部記憶装置
- 接続台数
- 【接続カメラ】4
- 音声
- マイク内蔵
- ビデオ仕様
- 【録画/再生】マニュアル、時間、動感、アラーム
- HDMI規格
- 出力不可
- USB
- 1ポート (USB 2.0)
- 内容量
- 1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※本カメラは屋内専用です。ご注意ください。
※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ





















