掛時計 レオンMAG(ノア精密)(11件のレビュー)当日出荷
音の静かなスタンダードで見やすい掛時計
用途掛時計として材質プラスチック・ガラス色シルバー質量(g)725電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)30表示方式アナログ保証期間1年奥行き(cm)5連続秒針○
大型電波掛時計 ウェーブ420MAG(ノア精密)(48件のレビュー)当日出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ機能電波受信、夜間秒針停止直径(Φmm)420付属品モニター電池材質プラスチック、ガラス質量(g)1350種類掛時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45電池単三形×1
目覚まし時計 カッシーニ 温湿度計付きMAG(ノア精密)(38件のレビュー)当日出荷
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能材質プラスチック寸法(mm)95×93×52質量(g)110種類置時計表示方式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本湿度計○カレンダー付きアラーム○日付表示○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
災害でも安全!プラ風防 掛時計MAG(ノア精密)(4件のレビュー)当日出荷
「もしも」を想定し防災・減災を目的とした掛け時計。
軽くて割れにくいアクリル樹脂製前面ケースで安全面に配慮。
秒針が連続してスムーズに動きます。
機能連続秒針、アクリル樹脂前面ケース表示方式アナログ付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック寸法(mm)280×280×49質量(g)420電池単3形マンガン乾電池1本
デジアナ掛時計ダブルポストMAG(ノア精密)(4件のレビュー)当日出荷
オフィスに最適な掛時計
一目でわかるデジタルカレンダー表示
エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示
音が静かな連続秒針
用途掛時計として材質HIPS樹脂・ガラス色ホワイト質量(g)750種類掛時計精度月差±30秒表示方式アナログ・デジタル寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH)使用電池単3形乾電池×3(別売)電池寿命約1年
壁掛け 電波時計 ダブルリンクMAG(ノア精密)(13件のレビュー)当日出荷
お部屋の環境管理もできる多機能電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
夜は秒針音が気にならない夜間秒針停止機能付き
エアサーチ(環境表示アイコン)
表示方式アナログ直径(Φmm)338材質プラスチック、ガラス寸法(mm)338×338×50色WH質量(g)1025種類掛時計電池単3形アルカリ乾電池2本アズワン品番64-8887-03カレンダー付き電波時計電波時計(ON/OFF機能付)、ステップ秒針、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+60℃)、湿度表示(10~90%)、夜間秒針停止機能(午前10時~午前6時)、エアサーチ(環境アイコン表示)、六曜表示、電波受信状況表示
防水・防塵掛時計 プラデガードMAG(ノア精密)(3件のレビュー)当日出荷
防水・防塵(IP67)なので水回りはもちろん埃が多い場所でもお使いいただけます。さらにプラスチック風防なのでもしも落下してもガラスのように飛散しません。
用途掛時計として材質プラスチック色ホワイト質量(g)520電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)27.8機能防塵・防水保証期間1年奥行き(cm)4.8防水○連続秒針○
掛時計 サントルMAG(ノア精密)(7件のレビュー)欠品中
ミドルサイズの掛時計
用途掛時計として材質プラスチック・ガラス色ブラウン質量(g)380精度月差±30秒以内表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)254×43機能連続秒針使用電池単3電池×1(別売)電池寿命約1年取扱説明書取り扱い説明書(0.38MB)
MAGデジタル電波置掛兼用時計 ビュースクエアMAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能なシンプルな電波デジタル時計です。時刻表示の他湿度・温度・カレンダーを表示。時刻を自動修正する電波時計で、電波受信状況が確認できる表示付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×138×30表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、湿度表示、電波受信状況表示、置き掛け兼用、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×2(電池別売り)湿度計〇日付表示〇電波時計〇温度計〇12/24表示切替〇時刻合わせ:不要(電波時計)
掛時計 マグマルMAG(ノア精密)(3件のレビュー)当日出荷
視認性に優れた大きく読みやすい文字盤デザインの掛け時計です。
用途掛け時計付属品取扱説明書・保証書・掛け具色シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)580表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番64-8887-04
MAG電波掛時計 リゲルMAG(ノア精密)(3件のレビュー)当日出荷
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53表示方式アナログ機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)電池単3アルカリ乾電池×1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.29MB)電波時計○夜間秒針停止○
電波防塵防水掛時計 ナヤMAG(ノア精密)(12件のレビュー)欠品中
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスチック色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55本体質量(g)740表示方式アナログ機能夜間秒針停止使用電池単3×1 (別売)防塵防水性能IP67アズワン品番64-8887-07電波時計〇
MAGアナデジ掛時計 ダブルポイントMAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
どんなインテリアにもマッチする木目調塗装の掛時計です。アナログの時刻表示板にはカレンダーと気温・湿度のデジタル表示付き。カレンダーと気温・湿度が上下2箇所で表示されるため、一目でそれぞれが分かりやすくなっています。電波を受信しづらい場所でも安心してご使用いただける非電波時計です。
材質プラスチック・ガラス質量(g)650タイプ連続秒針寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×290×50表示方式アナログ機能温度表示・湿度表示・温度変化矢印表示、カレンダー表示電池単3マンガン電池×1、単3アルカリ乾電池×2湿度計〇日付表示〇温度計〇時刻合わせ:手動
電波目覚まし時計MAG(ノア精密)当日出荷
縦横10cmにおさまるノア精密最小サイズの電波時計。目覚まし時計としても使用可能な電子音アラーム機能(スヌーズ付き)を搭載しています。置きスペースが限られていても設置しやすく、小さいながらも時刻表示部分はできるだけ大きくしています。書斎やオフィスのデスク周りなどにもおすすめ。液晶全体が光って見やすいライト機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書色ホワイト質量(g)75電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×88×43機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、温度表示、12/24時間表示切替、電池交換お知らせ表示、スヌーズ、ライト材質(枠)プラスチック
大型電波掛時計グランタイムMAG(ノア精密)(2件のレビュー)当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として材質ABS樹脂・ガラス寸法(mm)226×551×30色ホワイト質量(g)1400種類置掛兼用時計温度範囲(℃)-9.9~+60精度月差±30秒(非電波時)表示方式デジタル寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示湿度範囲0~99%RH使用電池単3形乾電池×6(別売)電池寿命約1年日付表示○電波時計○
プラスチック風防掛時計 プラターフMAG(ノア精密)当日出荷
安心・安全設計の掛け時計 もしも掛時計が落下しても風防がプラスチックなのでガラスのように飛散しません。
用途掛時計として材質プラスチック色ホワイト質量(g)490電源単3乾電池×1(別売)直径(Φcm)31機能プラスチック風防保証期間1年奥行き(cm)5.3連続秒針○
MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワーMAG(ノア精密)当日出荷
ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル材質プラスチック質量(g)425電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38表示方式デジタル機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用湿度計〇日付表示〇温度計〇ライト機能〇12/24表示切替〇時刻合わせ:手動
環境表示機能付き電波時計 エアサーチミチビキMAG(ノア精密)(5件のレビュー)当日出荷
お部屋の環境をお知らせするデジタル電波時計
時刻を自動で修正する電波時計
お部屋の環境をアイコンで表示
使いやすい前面操作ボタン
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ間隔任意設定(5~60分)、ライト、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、温度表示(0~+50℃)、湿度表示(20~95%)、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、電波受信状況表示、12/24時間表示切替材質プラスチック寸法(mm)95×142×47質量(g)165表示方式デジタル電池単3形アルカリ乾電池2本湿度計○アズワン品番65-0559-10カレンダー付きアラーム○日付表示○電波時計○温度計○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○
温度湿度計 スカイMAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。
用途家庭用温度湿度計材質プラスチック質量(g)80種類温度湿度計精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き使用電池単4乾電池×2(別売)電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22
電波置掛時計 エアサーチ メルスターMAG(ノア精密)(16件のレビュー)当日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)材質ABS樹脂寸法(mm)229×368×29質量(g)885温度測定範囲(℃)-9.9~50使用湿度範囲20~99%電池単三形×4カレンダー付き
MAG目覚まし時計 クリアタイムMAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)62×77×44質量(g)70表示方式デジタル機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替電池単4アルカリ乾電池×2本湿度計対応アズワン品番65-0560-04バックライト〇アラーム対応温度計対応スヌーズ対応ライト機能対応12/24表示切替対応
MAGデジタル電波置掛兼用時計 クリアビューMAG(ノア精密)当日出荷
背面にスタンドと掛け穴があり、掛け置き両用で用途に併せた設置が可能。リビングで遠目にも見やすい大型タイプです。時刻を自動修正する電波時計で時刻合わせの必要がありません。時刻表示の他、温度・カレンダー・電波受信マーク付きです。
材質プラスチック・ガラス質量(g)605寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×360×33表示方式デジタル機能カレンダー表示、温度表示、置き掛け兼用、電波受信状況表示、電池交換お知らせ表示電池単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)湿度計〇日付表示〇電波時計〇温度計〇12/24表示切替〇時刻合わせ:不要(電波時計)
音量切替消音機能付タイマー ヒカルンMAG(ノア精密)当日出荷
消音時はライトでお知らせするタイマー大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)65×95×25質量(g)75機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ電池単4形アルカリ乾電池2本時計機能○カウントダウン機能○(99分50秒)カウントアップ機能○(99分59秒)リピート機能○
MAG電波掛時計 パルクMAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
癖のないシンプルな白い掛け時計です。秒単位で正確に判断しやすいステップ秒針は夜間(22時~翌6時)は秒針が停止しますので、静かにお休みいただけます。時刻を自動修正する電波時計です。
電波時計○時刻自動修正表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)278×278×48質量(g)480電池単3×1(別売)種類掛け時計タイプステップ秒針機能夜間秒針停止機能色ホワイトアズワン品番65-1845-19
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
MAG電波目覚まし時計 ファルマンMAG(ノア精密)当日出荷
手のひらサイズの薄型コンパクトな電波目覚まし時計。コンパクトなボディながら画面はしっかり大きく見やすい時計表示です。カレンダー、温度表示も画面切り替えをしなくても見えるので、ベッドサイドや書斎のデスクなどに置いて熱中症対策など環境確認にも役立ちます。
用途コンパクトなのでデスク周りや書斎などにピッタリ。電波時計〇時刻&カレンダー自動修正、12/24表示切替表示方式デジタル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×98×38質量(g)110電池単4×2(別売)種類置時計機能カレンダー・温度・電波受信状況表示・タッチセンサー式バックライトアラーム電子音アラーム、スヌーズ色ホワイトアズワン品番65-1845-13
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
掛時計 橘(タチバナ)MAG(ノア精密)(1件のレビュー)当日出荷
どんなシチュエーションにも合わせやすいシンプルデザインの壁掛け時計です
用途シンプルで見やすい文字盤付属品取扱説明書・保証書・掛け具色ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53本体質量(g)570表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番65-0559-23
電波カレンダー こよみんMAG(ノア精密)(6件のレビュー)当日出荷
今日の日付だけがシンプルに分かるデジタルカレンダーです。時刻を自動で修正する電波時計
用途日付、曜日が一目でわかる大きな液晶画面付属品取扱説明書・保証書材質プラスチック・ガラス色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×225×37本体質量(g)250表示方式デジタル使用電池単3×2 (別売)アズワン品番65-0559-19表示切替カレンダー・時計バックライト〇電波時計〇ライト機能バックライト
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。