MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)のページです。MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 三菱ケミカルアグリドリーム株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2三菱ケミカル日本橋ビル |
|---|
不織布 パオパオ90MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
ダイヤスター 補修・補強テープMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)当日出荷
農POフィルムの補修・補強に最適です。バツグンの接着性を発揮します。透明性に優れており、テープが目立ちません。
用途ビニールハウス補修幅(mm)80長さ(m)10
エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
エバフロー K型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
エバフロー S型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
キリコAⅢ型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
エバフロースーパー型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数6列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.1~0.2
ダイヤスターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)8日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム厚さ(mm)0.15長さ(m)1関連資料(0.11MB)
スレない君MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止長さ(m)300幅(cm)7
補修・補強テープMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥32,980~税込¥36,278~
1ケース(32個)ほか
6日以内出荷
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。
抜群の接着性。
透明性にすぐれています。
レデューサーMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)9日以内出荷
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
Y字コックMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
【オーダー】 イースターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)7日以内出荷
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム関連資料(0.13MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ダイヤスターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)7日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム関連資料(0.11MB)サービス分類オーダー・加工
イースターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)8日以内出荷
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム厚さ(mm)0.075長さ(m)1関連資料(0.13MB)
カルネッコSMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥64,980税込¥71,478
1セット(500枚×2袋)
6日以内出荷
根を通さず透水性、通気性が抜群の育苗箱用下敷シート。マット形成がきれいにできます。また、繰り返し使用できるので経済的です。
用途育苗箱用底じき長さ(m)0.58幅(cm)28
スーパー・スレない君MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
広幅(50mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フラットヤーン特殊加工により優れた引裂強度と引張強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って留めることができます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止長さ(m)200幅(cm)5
分岐コックMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
水道用ホースとエバフロー4本をつなぐための継手です。
ストッパーMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)12日以内出荷
エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
専用吊りバンドMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)9日以内出荷
T字継手MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥39,980~税込¥43,978~
1パック(100個)
9日以内出荷
市販の配管ホースとエバフロー1本をつなぐ継手です。
キリコ空ボビン(R、H、KH用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥39,980税込¥43,978
1パック(10セット)
9日以内出荷
キリコ巻取用の空ボビンです。
キリコ巻取機 据置型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)9日以内出荷
キリコの巻き取り収納が簡単にできます。
キリコKH固定具MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥22,980~税込¥25,278~
1パック(100個)
9日以内出荷
パイプにキリコKH型を取り付けるには、ワンタッチで取り付けられるS型とL型の専用固定具があります。
L型は補強パイプなどがある場合に、パイプとチューブを離して使用できるタイプです。
キリコKH型取付具と一緒にご使用ください。また、パイプがΦ36以上の場合には、市販のユニバーサルジョイントと併用するU型もあります。
キリコA押さえMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)9日以内出荷
押えの両端を固定することにより、散水方向をしっかりと固定し、ねじれのトラブルを防止します。
キリコR用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥12,980税込¥14,278
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコA用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥11,980税込¥13,178
1パック(100個)
9日以内出荷