10ページ目:

490件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇降ユニット TMEHジャパン昇降ユニットTMEHジャパン
62,000税込68,200
1セット
3日以内出荷から11日以内出荷
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
40スクエアアルミパイプ用キャップ ラウンド型 TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用キャップ ラウンド型TMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)5適合パイプASM4040R
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角 TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角TMEHジャパン
97税込107
1個
3日以内出荷
材質ポリエチレングレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパンアジャスター(ゴムクッションタイプ)TMEHジャパン
776税込854
1個ほか
3日以内出荷
材質スチール/ゴム質量(g)120表面三価クロムメッキ
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン
475税込523
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面三価クロムメッキ
クリップ TMEHジャパンクリップTMEHジャパン
87税込96
1個
3日以内出荷
適合p105ゴミ受けトレー施行イメージブラック下穴径(Φmm)8.5
ナベ頭ネジ TMEHジャパンナベ頭ネジTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
シルバー
低頭六角穴付ボルト TMEHジャパン低頭六角穴付ボルトTMEHジャパン(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
仕様M8×50適合キャスターサポートシルバー
六角穴付きボルト TMEHジャパン六角穴付きボルトTMEHジャパン
256税込282
1個
3日以内出荷
仕様M12×45適合P151段替え金具天板部イメージシルバー
ジョイント用六角穴付ボルト TMEHジャパンジョイント用六角穴付ボルトTMEHジャパン
47税込52
1個
3日以内出荷
仕様M4×8適合メタルジョイントGA-16Sブラック
アルミ滑車(H) TMEHジャパンアルミ滑車(H)TMEHジャパン
1,360税込1,496
1個
5日以内出荷
材質スチール/ローラー:アルミニウム
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミ滑車(V) TMEHジャパンアルミ滑車(V)TMEHジャパン
1,360税込1,496
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質スチール/ローラー:アルミニウム
アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品) TMEHジャパンアルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)TMEHジャパン
1,588税込1,747
1セット
5日以内出荷
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
平ゴム用金具カシメ 20mm幅用 TMEHジャパン平ゴム用金具カシメ 20mm幅用TMEHジャパン
106税込117
1個
当日出荷
先端を折りたたんで、ゴムロープを固定します。
材質スチール質量(g)5
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
7,410税込8,151
1本
3日以内出荷
材質アルミニウム定尺(m)(呼び)4質量(g/m)520
ローラーコンベアキャップ TMEHジャパンローラーコンベアキャップTMEHジャパン
202税込222
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂質量(g)13
セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用) TMEHジャパンセパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)TMEHジャパン
27,000税込29,700
1本
3日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20
セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
10,600税込11,660
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)55シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1250ローラー径(Φmm)49
セパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
5,820税込6,402
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
セパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム) TMEHジャパンセパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム)TMEHジャパン
5,820税込6,402
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
プラコン40(縁受けローラー) TMEHジャパンプラコン40(縁受けローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1400ローラー径(Φmm)43
プラコン40(ガイド付きローラー) TMEHジャパンプラコン40(ガイド付きローラー)TMEHジャパン
9,480税込10,428
1本
30日以内出荷
材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチールブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1142ローラー径(Φmm)49
プラコン40(フラットローラー) TMEHジャパンプラコン40(フラットローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
プラコン40(樽型ローラー) TMEHジャパンプラコン40(樽型ローラー)TMEHジャパン
5,610税込6,171
1本
30日以内出荷
ブラック(静電)ローラー径(Φmm)34ローラー幅(mm)25ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール質量(g/m)1212強度(Nm)(10mmたわみ)1160
40スクエアアルミパイプ用アダプター TMEHジャパン40スクエアアルミパイプ用アダプターTMEHジャパン
323税込355
1個
翌々日出荷
40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
材質アルミニウム
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き TMEHジャパンアルミパイプローラーガイド ストッパー付きTMEHジャパン
5,970税込6,567
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用) TMEHジャパンマウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)TMEHジャパン
1,988税込2,187
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。
質量(g)466
マウントコーナープレート TMEHジャパンマウントコーナープレートTMEHジャパン
4,410税込4,851
1個
3日以内出荷
Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
材質スチール、表面:三価クロムメッキ質量(g)1567
プラコンストッパー TMEHジャパンプラコンストッパーTMEHジャパン
2,130税込2,343
1個
3日以内出荷
プラコンストッパー(セパレーションプラコン用)です。
適合プラコン:GPR8545B/GPR8545HA材質ステンレス質量(g)155
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)
車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター75ΦTMEHジャパン
1,698税込1,868
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン差込ESDキャスターΦ75TMEHジャパン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29車輪径(Φmm)75
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷
形状ブレーキ付き自在車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA偏心(mm)21
プレートタイプキャスター TMEHジャパンプレートタイプキャスターTMEHジャパン
3,090税込3,399
1セットほか
3日以内出荷
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム取付高(mm)168最大荷重(daN)150
プレートタイプキャスター125Φ TMEHジャパンプレートタイプキャスター125ΦTMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
Φ125ウレタン 自在車
車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪 TMEHジャパンボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪TMEHジャパン
772税込849
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプボルト取付高(mm)68種類自在車輪最大荷重(N)30da偏心(mm)21
プレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付き TMEHジャパンプレートタイプキャスターΦ125ブレーキ付きTMEHジャパン
6,150税込6,765
1個
3日以内出荷
仕様プレートタイプキャスター(Φ125ウレタン)車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタンタイプブレーキ付き自在取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38