カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TMEHジャパン
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- TMEHジャパン
- 10ページ目
10ページ目: TMEHジャパンのすべての商品

差込キャスター樹脂用DG
TMEHジャパン¥3,060税込¥3,3661個3日以内出荷差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)127許容荷重(daN)30偏心(mm)32
金属回転スリーブ
TMEHジャパン¥1,060税込¥1,1661個3日以内出荷静電対策用の回転スリーブです。GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25Sに適合します。適合GA-12S、GA-17S、GA-22S、GA-24S、GA-25S材質スチール色ニッケルメッキ質量(g)34
昇降ユニット
TMEHジャパン¥62,000税込¥68,2001セット3日以内出荷から15日以内出荷ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
40スクエアアルミパイプ用キャップ 四角
TMEHジャパン¥119税込¥1311個3日以内出荷材質ポリエチレン色グレー質量(g)5適合パイプAST4040A、AST4040D、ASJ4040D、ASJ4040C、ASM4040C
パイプエンドストッパー
TMEHジャパン¥1,660税込¥1,8261個翌々日出荷から3日以内出荷パイプ端部に取付けて引っ掛けた物が落下しないようにします。台車の取っ手に取付けて、簡易的なハンドガードとして使用します。材質PVC樹脂、ゴム・スチール質量(g)63
アルミ滑車ユニット(H)セット(受注生産品)
TMEHジャパン¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)
TMEHジャパン¥1,698税込¥1,8681セット6日以内出荷滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)
TMEHジャパン¥27,000税込¥29,7001本3日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20
セパレーションプラコン40(ガイド付きローラー・GIフレーム)
TMEHジャパン¥10,600~税込¥11,660~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)55シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1250ローラー径(Φmm)49
セパレーションプラコン40(フラットローラー・GIフレーム)
TMEHジャパン¥5,820~税込¥6,402~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
セパレーションプラコン40(樽型ローラー・GIフレーム)
TMEHジャパン¥5,820~税込¥6,402~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)40シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1190質量(g/m)1220ローラー径(Φmm)34
プラコン40(縁受けローラー)
TMEHジャパン¥9,480~税込¥10,428~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1400ローラー径(Φmm)43
プラコン40(ガイド付きローラー)
TMEHジャパン¥9,480~税込¥10,428~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)50シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1142ローラー径(Φmm)49
プラコン40(フラットローラー)
TMEHジャパン¥5,610~税込¥6,171~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1212ローラー径(Φmm)34
プラコン40(樽型ローラー)
TMEHジャパン¥5,610~税込¥6,171~1本30日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール色ブラック(静電)ピッチ(mm)36シャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)(10mmたわみ)1160質量(g/m)1212ローラー径(Φmm)34
40スクエアアルミパイプ用アダプター
TMEHジャパン¥359税込¥3951個3日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。材質アルミニウム
アルミパイプローラーガイド ストッパー付き
TMEHジャパン¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
プラコンストッパー
TMEHジャパン¥2,130税込¥2,3431個3日以内出荷プラコンストッパー(セパレーションプラコン用)です。適合プラコン:GPR8545B/GPR8545HA材質ステンレス質量(g)155
差込キャスター樹脂用U
TMEHジャパン¥1,260税込¥1,3861個3日以内出荷差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)質量(g)192材質(車輪)ウレタン種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
差込キャスター
TMEHジャパン¥1,100税込¥1,2101個3日以内出荷差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
差込キャスター
TMEHジャパン¥815税込¥8971個3日以内出荷差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)30偏心(mm)21
アルミスロットアダプターセット
TMEHジャパン¥269税込¥2961セット翌々日出荷セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
プレートタイプキャスター125Φ
TMEHジャパン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷Φ125ウレタン 自在車車輪径(Φmm)125材質(車輪)ウレタン取付高(mm)168最大荷重(daN)130偏心(mm)38
差込キャスター ASA用
TMEHジャパン¥999税込¥1,0991個当日出荷自在(エラストマー車)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21