カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TMEHジャパン
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: TMEHジャパンのすべての商品
特価

GA-1BSセット品
TMEHジャパン¥390~税込¥429~1セット3日以内出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)120
プラスチックパーツ
TMEHジャパン¥149税込¥1641セット翌々日出荷から3日以内出荷セット内容GAPA-61×1コ、ナベ頭ネジM3×20×1コ、ナット3Mユニ×1コ材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)15
Φ28アルミジョイントセット(自在・アウタータイプ)
TMEHジャパン¥959税込¥1,0551セット3日以内出荷ジョイント締め付け後もパイプが自在に動きます。材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)112
アルミマルチコネクターセット (Φ28・43共通)
TMEHジャパン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロープの取付けや微調整、パネル・スライドレールなどパーツを取付ける際に使用します。ボルトは必ず六角レンチ5ミリ(JIS規格)を使用し、規定トルク10N・mにて手締めしてください。材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)57
アルミパイプ用インナーキャップ
TMEHジャパン¥129税込¥1421個当日出荷Φ28アルミパイプ用の静電インナーキャップです。材質ポリエチレン色静電ブラック質量(g)3適合パイプAP2812J、AP2829J、AD2812、AQ2812、ATF2812、ALF2812
アルミパイプ用アンカーブラケット
TMEHジャパン¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷Φ43アルミパイプや40スクエアパイプのアンカー固定用ブラケットです。材質スチール質量(g)100表面三価クロムメッキ
昇降式アンチバックセット
TMEHジャパン¥2,750税込¥3,0251セット翌々日出荷アンチバックBSA-15に昇降機能が追加された商品です。逆流を防止するツメが立った状態のままツメ部分を下げることができます。セット内容MCA-305A×1、G-15BS-WZ×1、ボルトM0610W×1材質スチール質量(g)260表面三価クロムメッキ
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
パイプ抜差しブッシュ(樹脂コーティングパイプ用)
TMEHジャパン¥912税込¥1,0031個当日出荷簡易的にパイプを抜差しするために使用します。パイプに取付ける際は、パイプに打ち込んで固定してください。材質スチール質量(g)85適合パイプDP2807、EP2807、CL2807、CS2807、ES2807、FS2807、CF2807表面三価クロムメッキ
アルミパイプホルダーセット
TMEHジャパン¥789税込¥8681セット当日出荷丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
プレートタイプキャスター
TMEHジャパン¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷プレートタイプキャスター(Φ100ゴム)車輪径(Φmm)(呼称寸法)100取付高(mm)132最大荷重(daN)120
差込キャスターΦ100ブレーキ付き
TMEHジャパン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
GA-65Sセット品
TMEHジャパン¥520税込¥5721セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
GA-6BSセット品
TMEHジャパン¥498~税込¥548~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)94
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート