490件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチローラー(40) TMEHジャパンマルチローラー(40)TMEHジャパン
39,700税込43,670
1本
翌々日出荷から30日以内出荷
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)50定尺(m)(呼び)3
ジョイント用ボルト TMEHジャパンジョイント用ボルトTMEHジャパン
77税込85
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)7
GA-5Sセット品 TMEHジャパンGA-5Sセット品TMEHジャパン
999税込1,099
1セット
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)388
G-103単品 TMEHジャパンG-103単品TMEHジャパン
245税込270
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)71
G-35S単品(B) TMEHジャパンG-35S単品(B)TMEHジャパン
147税込162
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
G-25S単品(B) TMEHジャパンG-25S単品(B)TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)43
G-25S単品(A) TMEHジャパンG-25S単品(A)TMEHジャパン
238税込262
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)50
G-17S単品 TMEHジャパンG-17S単品TMEHジャパン
242税込266
1個
当日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)59
G-90S単品 TMEHジャパンG-90S単品TMEHジャパン
355税込391
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)98
G-8S単品 TMEHジャパンG-8S単品TMEHジャパン
234税込257
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)51
G-7CS単品 TMEHジャパンG-7CS単品TMEHジャパン
235税込259
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)62
G-7S単品(B) TMEHジャパンG-7S単品(B)TMEHジャパン
234税込257
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)58
G-7S単品(A) TMEHジャパンG-7S単品(A)TMEHジャパン
230税込253
1個
3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)46
28・40スクエア用パネルクランプ TMEHジャパン28・40スクエア用パネルクランプTMEHジャパン
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
アルミ溝付きパイプの溝を使って3mmのパネルを取付ける際に隙間を埋めます。
材質PVCライトグレー質量(g)410定尺(m)12
アルミガイドレール用連結プレート TMEHジャパンアルミガイドレール用連結プレートTMEHジャパン
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
アルミガイドレールの幅を規制、かつ列を連結します。
付属品ボルトM0612W×4個材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)460
アルミガイドレール用エンドストップ TMEHジャパンアルミガイドレール用エンドストップTMEHジャパン
918税込1,010
1個
6日以内出荷
アルミガイドレール用エンドストップです。
セット内容エンドストップAGR-006×1個、ボルトM0630W×4個、ナットM6×4個材質アルミニウム質量(g)112表面アルマイト処理
アルミガイドレール TMEHジャパンアルミガイドレールTMEHジャパン
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
台車を保管するストアなどのレールに使用します。
材質アルミニウム定尺(m)4表面アルマイト処理質量(g/m)1390
プラコンサポート TMEHジャパンプラコンサポートTMEHジャパン
599税込659
1個
6日以内出荷
GP-LWにて取り付けたワークガイドと高さが揃います。
材質スチール質量(g)200表面三価クロメート
キャスターサポートセット (軽荷重用) TMEHジャパンキャスターサポートセット (軽荷重用)TMEHジャパン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
パイプ差込引掛け金具 TMEHジャパンパイプ差込引掛け金具TMEHジャパン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
パイプを差し込んで取り付けることができます。引掛け金具には位置決め用のボルトがついています。
材質スチール・ゴム・ポリエチレン質量(g)171
ラフガイド TMEHジャパンラフガイドTMEHジャパン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
取り付けネジはM5皿ネジを使用します。
材質スチール質量(g)316表面三価クロメート
40スクエアアルミパイプ TMEHジャパン40スクエアアルミパイプTMEHジャパン
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
従来のΦ28・Φ43アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。スクエアパイプのため、パネル等を設置した際にすっきりとした仕上がりになります。Φ43アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、剛性が高い建造物の作成が可能になります。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント40スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミTフラットパイプ TMEHジャパンアルミTフラットパイプTMEHジャパン
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
従来のΦ28丸パイプ専用のメタルジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。軽量、美観、リサイクル性に優れ、パイプテックシステムに新しいアイデアに生み出します。
外径(Φmm)28(呼称寸法)定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:734適合ジョイントインナージョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)700
28スクエアアルミパイプ TMEHジャパン28スクエアアルミパイプTMEHジャパン
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。スプリングナットやインサートナットを差込み、様々な商品の取付けに使用します。
適合ナットSN303、SN304、SN305、SN306、IN304、IN305、IN306定尺(m)4(呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ強度:770適合ジョイントCA-001T、CA-045表面アルマイト処理芯材アルミニウム質量(g/m)873
28スクエアアルミパイプ TMEHジャパン28スクエアアルミパイプTMEHジャパン
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
従来のΦ28アルミパイプ専用のジョイント、ブラケット類を共通して使用することができます。丸パイプよりも剛性が高くすっきりとした仕上がりになります。Φ28アルミパイプラックシステムとの組み合わせにより、軽量で美観に優れた新しいパイプラックシステムを実現できます。
定尺(m)4(呼称寸法)適合ジョイント28スクエアアルミジョイント表面アルマイト処理芯材アルミニウム
アルミガイドレール用エンドベース TMEHジャパンアルミガイドレール用エンドベースTMEHジャパン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
アルミガイドレール用エンドベースです。
セット内容エンドベースAGR-002×1個、ボルトM0612W×2個材質アルミニウム質量(g)31表面クロメート処理
アルミガイドレール用ジョイントコネクター TMEHジャパンアルミガイドレール用ジョイントコネクターTMEHジャパン
478税込526
1個
6日以内出荷
ガイドレール側面に取り付けることでアルミパイプ用ジョイントを取り付けられるようになります。8アンカーボルト用の穴があり、ガイドレールの連結箇所に位置合わせとして使用することもできます。
セット内容ジョイントコネクターAGR-003×1個、ボルトM0612W×1個、ナットM06×1個材質アルミニウム質量(g)48表面処理アルマイト
AST2828D用アンカーブラケット TMEHジャパンAST2828D用アンカーブラケットTMEHジャパン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
材質スチール表面三価クロメート
アルミガイドレール用アンカーブラケット TMEHジャパンアルミガイドレール用アンカーブラケットTMEHジャパン
219税込241
1個
6日以内出荷
固定には別途M8のアンカーボルトをご用意ください。
材質アルミニウム質量(g)11表面アルマイト処理
40スクエア用ブラケット TMEHジャパン40スクエア用ブラケットTMEHジャパン
745税込820
1セット
3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)69
40スクエア用スロットアダプター(先入れナットセット) TMEHジャパン40スクエア用スロットアダプター(先入れナットセット)TMEHジャパン
410税込451
1セット
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、インサートナットIN416×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)29
40スクエア用ボードサポート TMEHジャパン40スクエア用ボードサポートTMEHジャパン
255税込281
1セット
3日以内出荷
40スクエアパイプのT溝部分を使用して板物を取付けることができます。パイプ取付け側の穴は丸穴でパイプと板物の面が合うようになっています。
材質アルミニウム質量(g)7
40角インサートN TMEHジャパン40角インサートNTMEHジャパン
113税込124
1個
翌々日出荷
40スクエアアルミパイプ用の先入れ平ナットです。
材質スチール質量(g)7規格M6
40スクエア用ブラケット TMEHジャパン40スクエア用ブラケットTMEHジャパン
199税込219
1セット
3日以内出荷
40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。
材質ナイロン(ナット:スチール)質量(g)13.6
40スクエア用ブッシングセット TMEHジャパン40スクエア用ブッシングセットTMEHジャパン
475税込523
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム、(ビス:ステンレス)質量(g)33適合パイプAST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4表面クロメート処理
40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット) TMEHジャパン40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット)TMEHジャパン
420税込462
1セット
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)30
40スクエア用ブラケット TMEHジャパン40スクエア用ブラケットTMEHジャパン
549税込604
1セット
3日以内出荷
セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
フォールディングブラケット TMEHジャパンフォールディングブラケットTMEHジャパン
2,350税込2,585
1個
翌々日出荷
両水平(0度と180度)で止まり、垂直でロックできます。
材質スチール質量(g)197表面三価クロムメッキ
アルミパーツ取付けホルダーセット TMEHジャパンアルミパーツ取付けホルダーセットTMEHジャパン
403税込443
1セット
3日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)66表面アルマイト処理
プラスチックパーツ TMEHジャパンプラスチックパーツTMEHジャパン
162税込178
1セット
3日以内出荷
材質ASA樹脂、ボルト/ナット:スチール質量(g)14