GS

GSのページです。GSは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンバサミも収納出来ます。 3種類のスロットにほとんどの庖丁が収納できます。
材質本体:18-0ステンレススチール・刀座:ABS樹脂(抗菌材入り) 穴数大3、小2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×約275×約245
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集に トラスコ品番759-0814 セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ 本体:赤、ノズル:黒 消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250 騒音値(dB)100 ダストバッグ容量(L)35
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

オートマット用の交換ブラシです。
用途オートマット専用ブラシとなります。 仕様全機種対応です。 材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ 質量(kg)1.5
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。
トラスコ品番683-7874 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

小回りが利く軽量タイプです。面倒な刃調整が不要です。
用途芝生刈込用。 トラスコ品番690-7322 長さ(mm)1110 幅(mm)360 高さ(mm)800 刈込み幅(mm)200 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)10152025 材質(刃)炭素刃物鋼 集草容量(L)9.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)
用途芝刈り。 付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番423-9911 長さ(mm)1400 幅(mm)450 高さ(mm)800 電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン) 刈込み幅(mm)300 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)5~30 集草容量(L)28.7
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷

リチウム電池搭載の充電式芝刈機です。作業時の音が静かな低騒音設計(メーカー比)です。1回の充電で18分使用可能です。
用途芝刈り用。 付属品電池パック(NO.BPL-25K)、充電器(NO.BC9080KB)、ラッピングコンパウンド(研磨剤) トラスコ品番452-9847 材質刃:特殊刃物鋼 長さ(mm)1015 幅(mm)425 高さ(mm)800 電源(V)電池パック(DC25.2V・3.0Ahリチウムイオン) 刈込み幅(mm)280 ブレード枚数5 刈込み高さ(mm)101826344250
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

刈り込んだ草や芝生のかき集めに便利なレーキ付きです。サビやヤニに強いフッ素樹脂コーティングを施しています。
トラスコ品番683-7876 全長(mm)340 刃長(mm)130
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

木柄のスコップです。園芸用移植鏝です。
用途寄せ植え・鉢植えなど園芸作業に最適。 トラスコ品番851-0973 材質刃先:スチール、柄:天然木 全長(mm)180 刃先(mm)幅:80 刃先長(mm)140
1個
589 税込648
4日以内出荷

最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途やわらかい草刈り用。 トラスコ品番868-2960 材質刃部:安来鋼青紙2号 全長(mm)380 刃渡り(mm)160
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 材質(ノズル)ステンレス 材質(タンク)ポリエチレン
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番759-1187 材質炭素工具鋼(SK-85) 刃数8 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番759-1152 材質炭素工具鋼(SK-85) 刃数4 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)230 刃厚(mm)1.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途畔草、雑草などの一般草刈り。 トラスコ品番382-0785 刃数36 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 材質(刃)超硬チップ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

特殊チップで雑草を強力にカットします。
用途畔草、雑草などの一般草刈り。 トラスコ品番382-0777 刃数36 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)230 刃厚(mm)1.4 材質(刃)超硬チップ
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

台金に入ったレーザースリットが作業時の金属音(衝撃音)を吸収・緩和します。
用途草刈り作業に 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.3 材質超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。 仕様出力(KW/rpm):3.6 トラスコ品番195-1442 質量(kg)51 刈込み幅(mm)350 ブレード枚数22 燃料タンク容量(L)3.1 アズワン品番64-8537-08 馬力(PS)4.9 作業幅(mm)350
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

刃は耐摩耗性、耐浸食性に優れたハードクロムメッキ仕様です。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。先端部の細目で細枝を剪定、後部の荒目で太枝を剪定できる変速刃です。
用途園芸・山林・果樹の剪定用。 刃長(mm)210 全長(mm)460 ピッチ(mm)4(荒目部)、2.5(細目部) トラスコ品番828-9338 材質刃:ハードクロームメッキ、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 折込折りたたみ式 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番460-0070 材質ステンレス 幅(mm)780 質量(kg)33 高さ(mm)970 タイプステンレス製 奥行(mm)610 電源(V)AC100 消費電力(W)40
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

トラスコ品番460-0096 幅(mm)900 質量(kg)39 高さ(mm)1343 奥行(mm)545 電源(V)AC100 消費電力(W)1149
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)