カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- GS
- KTC(5)
- アーム[作業工具](2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- キングジム(1)
- JFEアドバンテック(1)
- JFE(1)
- GROZ(1)
「bpl-02」の検索結果

充電式芝刈機”エコモ3000”(25.2V)
GS¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷環境に優しいリチウムイオン電池搭載の自走式芝刈機です。コードがないので作業性に優れています。1回の充電で約30分の使用が可能です。(電池パック2個使用時)用途芝刈り。付属品充電器(NO.BC9080KB)、電池パック2個(NO.BPL-25K)、ラッピングコンパウンド(研磨剤)トラスコ品番423-9911長さ(mm)1400幅(mm)450高さ(mm)800電源(V)電池パック×2個(DC25.2V・3.0Ah リチウムイオン)刈込み幅(mm)300ブレード枚数5刈込み高さ(mm)5~30集草容量(L)28.7