カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 大同特殊工業
  • アトムズ(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • リオン(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-32a」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】大同特殊工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
振動吸収配管の伸縮・変位の吸収すぐれた防振効果と耐圧性国土交通省 防振継手適合品空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏角(許容変位量)(°)10
関連キーワード
継手・パイプカテゴリ