絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]スクエア9専用パッドアマノ[事務用品/清掃用品]
12,980税込14,278
1パック(5枚)
当日出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途強度の汚れ用・はく離用対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応
スクエア9専用パッド アマノ[事務用品/清掃用品]スクエア9専用パッドアマノ[事務用品/清掃用品]
9,798税込10,778
1パック(5枚)
当日出荷
コードレスポリッシャー AP-90専用パッド。 色によって用途が異なります。
用途軽度の汚れ用対応機種AP-90RoHS指令(10物質対応)対応
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄幅(mm)410回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240電源(V)単相100
ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
32,980税込36,278
1個
当日出荷
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8389適合本体AFP-140、AFP-140H質量(g)2380RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用12インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチメタルバックブラシアマノ[事務用品/清掃用品]
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)12トラスコ品番397-8338適合本体AFP-120T、AFP-120HT質量(g)2800
ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
33,980税込37,378
1個
当日出荷
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
24,980税込27,478
1個
当日出荷
木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)8トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860RoHS指令(10物質対応)対応
電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なしトラスコ品番514-7743質量(kg)3.2印字色:単色(黒)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)待機時2/定格8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
機能・性能にこだわったタイムレコーダー。外出/休憩が2回記録できる6欄印字。赤印字機能。[BX6100/6200]外部時報・電子メロディー機能。[BX6200]自動欄移動機能。[BX6100/6200]当日の出勤人数がわかる出勤打刻カウント付き。打ち間違えなしの表裏判定機能付き。停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
質量(kg)3.2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236メモリー(停電補償)工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式/6欄設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)印字文字BX6100/BX6200:2色(黒・赤)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵集計機能なし
クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]クリーンパワー手動歩行式アマノ[事務用品/清掃用品]
139,000税込152,900
1台
当日出荷
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
EM-eH用 デミスター アマノ[事務用品/清掃用品]EM-eH用 デミスターアマノ[事務用品/清掃用品]
10,900税込11,990
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用材質スチール(亜鉛メッキ)
MJ用 押ボタンスイッチ アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 押ボタンスイッチアマノ[事務用品/清掃用品]
15,900税込17,490
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
樹脂バケット VNV41000 アマノ[事務用品/清掃用品]樹脂バケット VNV41000アマノ[事務用品/清掃用品]
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2108適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×354×524
ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 CWE13000アマノ[事務用品/清掃用品]
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60
IS-15用 バケット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 バケットアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
集塵機IS-15用の標準バケットです。20リットルペール缶です。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9589適合機種IS-15(1個)材質スチール本体寸法(mm)高さ362本体寸法(mm)幅Φ300
ダイヤフラム弁 PLE31217 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 PLE31217アマノ[事務用品/清掃用品]
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9585適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
VF-2S用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-2S用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
小型高圧集塵機VF-2S用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8867適合機種VF-2S(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)85×336×176
VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布ファインフィルフィルター(プラスチックシート付)アマノ[事務用品/清掃用品]
64,980税込71,478
1個
欠品中
集塵機VNA用(手動はたき仕様)のファインフィルフィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8859適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
Mi用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]Mi用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用標準フィルターです。構造の骨組に金属を使用しています。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番486-6115適合機種Mi-202(2個)、Mi-204(4個)、Mi-304(4個)、Mi-306(6個)、Mi-506(6個)、Mi-508(8個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
PiF-45用 吸込口(直管)Φ200 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-45用 吸込口(直管)Φ200アマノ[事務用品/清掃用品]
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9566適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個)材質本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)高さ80本体寸法(mm)幅230
VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VF-5N用 制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
ダイヤフラム弁 PLB31607 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 PLB31607アマノ[事務用品/清掃用品]
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用付属品パッキン、ボルトトラスコ品番520-9541適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅112
床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッド アマノ[事務用品/清掃用品]床洗浄機・ポリッシャー用パッド パッドアマノ[事務用品/清掃用品]
9,298税込10,228
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
230×180の長方形となります。小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。
材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子サイズ(mm)230×180
電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3アマノ[事務用品/清掃用品]
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン電源(V)単相200(50/60Hz)風量(m3/min)使用点:7.5捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量によるモーターDCブラシレスファンモーター消費電力(kW)0.13最大静圧(Pa)900騒音レベル(dB(A))65±2以下方式荷電:マイナス荷電二段式電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)許容:0~40容量(A)推奨ブレーカー:5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)接続配管推奨吸込側:Φ150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400質量(kg)29塗装色日塗工 F35-85A仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
Φ65用 ホースバンド アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用 ホースバンドアマノ[事務用品/清掃用品]
149税込164
1個
5日以内出荷
ポリッシャースタンド アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャースタンドアマノ[事務用品/清掃用品]
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
16インスタロックパッド台(3ツメ 木製) アマノ[事務用品/清掃用品]16インスタロックパッド台(3ツメ 木製)アマノ[事務用品/清掃用品]
42,980税込47,278
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
14シャンピング用スカート アマノ[事務用品/清掃用品]14シャンピング用スカートアマノ[事務用品/清掃用品]
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12シャンピング用スカート アマノ[事務用品/清掃用品]12シャンピング用スカートアマノ[事務用品/清掃用品]
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12砥石パッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]12砥石パッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
29,980税込32,978
1個
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12ナイロン・シャンピングブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]12ナイロン・シャンピングブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)アマノ[事務用品/清掃用品]
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8ワイヤーブラシ(3ツメ)(※8ポリッシャーは3爪に限る) アマノ[事務用品/清掃用品]8ワイヤーブラシ(3ツメ)(※8ポリッシャーは3爪に限る)アマノ[事務用品/清掃用品]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15 アマノ[事務用品/清掃用品]業務用空気清浄機 エアロゾルコレクター AC-15アマノ[事務用品/清掃用品]
569,800税込626,780
1台
当日出荷
大風量で室内を短時間で浄化!ウイルス・微粒子を吸引・抑制!毎分15m3の風量により、66畳の部屋を30分で吸引します。捕集したエアロゾルは0.1μmの微粒子を99%捕集可能な集塵電極により吸着し、クリーンな空気に浄化します。金属製の電気集塵式電極により、フィルター式のように、湿気による目詰まりを起こすことがなく、エアロゾル(微粒子やウイルス等)を長期に渡り強力に捕集します。捕集されたウイルスは集塵極板の表面に吸着されるため、フィルター繊維の奥に入り込んでしまい、紫外線が届きにくくなるといったこともなく、確実に照射することでウイルスを抑制します。新開発のプラズマ放電極【特許登録】を採用することにより、従来品に比べ、低電圧・低電力での運転が可能となり安全性を向上しました。また、プラズマ放電時に発生する有害なオゾン発生を極限まで最小化しています。荷電極及び集塵極の上下に計4本の蛍光灯式UV-C紫外線ランプを配置し、運転停止後に30分間紫外線を照射することでウイルスを抑制します。業務用としてヘビーデューティーな使用・設置環境に耐える堅牢な筐体を採用。
用途オフィス、工場、学校、病院など人が集まる施設に。集塵方式二段式電気集塵消費電力(W)250集塵効率(%)大気塵0.1μm:99(パーティクルサイザーによる測定)
PiF-15~60用制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15~60用制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
40,900税込44,990
1個
5日以内出荷
集塵機PiF-15~60用の制電フィルターです。粉塵爆発圧力放散型PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD用の標準フィルターです。パッキン付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用。トラスコ品番216-7054適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)、PiF-30D(4個)、PiF-45D(6個)、PiF-60D(8個)、PiF-30SD(4個)、PiF-45SD(6個)材質ポリエステル+SUS蒸着材質/仕上ポリエステル+SUS蒸着質量(kg)3.4交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
JW‐15/JW-30用筒型フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]JW‐15/JW-30用筒型フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
JW-15/JW-30用布フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]JW-15/JW-30用布フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
床用洗剤 グリーンフロアークリーナー アマノ[事務用品/清掃用品]床用洗剤 グリーンフロアークリーナーアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1セット(2個)
3日以内出荷
泡立ちの少ない中性洗剤です。希釈して使用するのでとても経済的です。
pH7タイプ中性洗剤対応機種モップ、ポリッシャー、自動床面洗浄機各種希釈倍率33~129繰り返し・詰め替え対応
フロアーコーティング アマノ[事務用品/清掃用品]フロアーコーティングアマノ[事務用品/清掃用品]
35,980税込39,578
1箱(10L×2個)
6日以内出荷
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 乾燥性が良くバフィングによる光沢回復に優れたドライケア専用ワックス。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設などpH9(原液)仕様後処理:乾燥後バフタイプ樹脂ワックス使用面積(m2/L)61~74RoHS指令(10物質対応)対応
手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機アマノ[事務用品/清掃用品]
999,800税込1,099,780
1台
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機アマノ[事務用品/清掃用品]
989,800税込1,088,780
1台
10日以内出荷
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)