絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目:

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
297件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用掃除機 アマノ[事務用品/清掃用品]産業用掃除機アマノ[事務用品/清掃用品]
439,800税込483,780
1台
30日以内出荷
高真空圧ブロワーが金属屑、切削屑もパワフル吸引。
電源(V)三相200電源コード(m)10(4心・プラグあり)仕様(成形フィルター払い落とし)自動/手動吸入口径(Φmm)38.1機能異常電源停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)塗装色日塗工J11-833
フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルター式ミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
179,800税込197,780
1台
当日出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]サイクロン内蔵集塵機 IS-15アマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など容量(L)(バケット)20出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0電源(V)三相200(50/60Hz共用)騒音レベル(dB(A))67±2以下吸込口径(Φmm)125寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)フィルター面積(m2)4.1(1個使用)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
タンク容量(L)4コード長さ(m)10トラスコ品番470-8326幅(mm)380質量(kg)20高さ(mm)1134奥行(mm)303消費電力(W)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600ブラシサイズ(inch)7洗浄幅(mm)340
ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチメタルパッド台アマノ[事務用品/清掃用品]
39,980税込43,978
1個
当日出荷
アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]ポリッシャー用14インチメタルバックブラシアマノ[事務用品/清掃用品]
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。寸法(inch)14トラスコ品番397-8362適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)4500
手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZアマノ[事務用品/清掃用品]
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。集塵容量(L)36出力(kW)2.2風量(m3/min)50Hz/60Hz22電源(V)三相200騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200トラスコ品番455-5953質量(kg)175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/hちり落とし方式手動式
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄幅(mm)380高さ(mm)1134回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600質量(kg)16コード長さ(m)10清掃幅(cm)34(14インチ)付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個寸法(inch)7(ブラシ)
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
229,800税込252,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270本体高さ(mm)290回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)37コード長さ(m)20仕様タンク付トラスコ品番397-0086周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13適合サイズパッド/15インチ(380mm)寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャーアマノ[事務用品/清掃用品]
149,800税込164,780
1台
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
本体高さ(mm)270高さ(mm)720~1200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)18コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0108周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
掃除機用ホース アマノ[事務用品/清掃用品]掃除機用ホースアマノ[事務用品/清掃用品]
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
Φ65用塩ビホース 1m アマノ[事務用品/清掃用品]Φ65用塩ビホース 1mアマノ[事務用品/清掃用品]
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
用途集塵機に接続して使用する塩ビホース長さ(m)1
溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]溶接作業用集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,098,000税込1,207,800
1台
30日以内出荷
用途溶接ヒュームの集じん。電源(V)三相200
溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]溶接作業用集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
1,798,000税込1,977,800
1台
90日以内出荷
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品]
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別質量(kg)4電源(V)AC100±10%(50/60Hz)出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績定格電力(W)19定格電流(A)0.5対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定最大処理能力200人設置方式据置き、または壁掛け時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時)印字文字2色(黒・赤)使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと)メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット内蔵音【メロディ】4曲時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]パルスジェット集じん機アマノ[事務用品/清掃用品]
769,800税込846,780
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
TimeP@CKIII 150 WL アマノ[事務用品/清掃用品]TimeP@CKIII 150 WLアマノ[事務用品/清掃用品]
147,980税込162,778
1個
9日以内出荷
勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
14”マジックパッド台 木台3ツ爪 アマノ[事務用品/清掃用品]14”マジックパッド台 木台3ツ爪アマノ[事務用品/清掃用品]
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
MJ用 押ボタンスイッチ取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 押ボタンスイッチ取付ステーアマノ[事務用品/清掃用品]
3,790税込4,169
1個
10日以内出荷
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付にトラスコ品番522-6076適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質幅(mm)160高さ(mm)115奥行(mm)15
MJ用 ブレーカー取付ステー アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 ブレーカー取付ステーアマノ[事務用品/清掃用品]
8,790税込9,669
1個
10日以内出荷
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用トラスコ品番522-6055適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)材質幅(mm)188高さ(mm)264奥行(mm)23
MJ用 漏電ブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 漏電ブレーカーアマノ[事務用品/清掃用品]
40,900税込44,990
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー付属品ネジ、取付説明書
MJ用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 排気口アマノ[事務用品/清掃用品]
5,290税込5,819
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用付属品パッキン、ネジ材質奥行(mm)50
MJ用 ノーヒューズブレーカー アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 ノーヒューズブレーカーアマノ[事務用品/清掃用品]
14,900税込16,390
1個
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー付属品ネジ、取付説明書RoHS指令(10物質対応)対応
MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 アフターフィルターセットアマノ[事務用品/清掃用品]
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用トラスコ品番522-6053適合機種MJ-5#製造番号10624~ただし10664~10723のぞく(1個)セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
EM-eH用 エリミネータ アマノ[事務用品/清掃用品]EM-eH用 エリミネータアマノ[事務用品/清掃用品]
39,900税込43,890
1個
10日以内出荷
ミストコレクターEM-60eH90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用トラスコ品番522-6050適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)材質メッキ鋼板6価クロムフリー材幅(mm)330高さ(mm)440奥行(mm)42
MJ用 アフターフィルターセット アマノ[事務用品/清掃用品]MJ用 アフターフィルターセットアマノ[事務用品/清掃用品]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。後付けできます。
用途ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用セット内容エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書材質【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
45用 バケット蓋パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]45用 バケット蓋パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2138適合機種VNA-45(1個)材質クロロプレンゴムスポンジ寸法(mm)192×826×12
IS-15用 上部本体接続部セット アマノ[事務用品/清掃用品]IS-15用 上部本体接続部セットアマノ[事務用品/清掃用品]
9,198税込10,118
1個
8日以内出荷
サイクロン内蔵集塵機IS-15用 上部本体接続部セットです。
用途サイクロン内蔵集塵機IS-15用トラスコ品番472-9590適合機種IS-15(1個)セット内容ステー、蝶番 各1個および取付ネジ一式
PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiE-200・250・300用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
43,980税込48,378
1個
24日以内出荷
パルスジェット集塵機PiE-200~300用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の乾いた微細粉体用です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番534-9861適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(mm)Φ220×750
PiE-200・250・300用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]PiE-200・250・300用 標準フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機PiEー200~300用の標準フィルターです。粒径10μm程度の乾いた一般粉体用です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番538-5951適合機種PiE-200(30個)、PiE-250(36個)、PiE-300(48個)材質ポリエステル寸法(mm)Φ220×750
VNA用 帆布ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm以下の微細粉体用です。トラスコ品番848-1571適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿+フッ素樹脂製多孔質膜寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-75・120用 吸込口(直管)Φ300アマノ[事務用品/清掃用品]
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9583適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)材質本体寸法(mm)奥行350本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅350
樹脂バケット VNW41000 アマノ[事務用品/清掃用品]樹脂バケット VNW41000アマノ[事務用品/清掃用品]
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2131適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)材質ポリプロピレン寸法(mm)130×464×524
V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
フィルター山部にドータイトを塗布したトナー専用品です。アース線付です。
用途トナー用トラスコ品番486-6113適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
ダイヤフラム弁 PLK31705 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 PLK31705アマノ[事務用品/清掃用品]
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9567適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅76
V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]V-2/3シグマ用 ファインフィル制電フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
40,980税込45,078
1個
8日以内出荷
産業用掃除機V-2Σ/3Σ/3SDR用のファインフィル制電フィルターです。パッキン、アース線付
用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用トラスコ品番460-8860適合機種V-2Σ(1個)、V-3Σ(1個)、V-3SDR(1個)材質カーボン含有ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ360×342
VNA用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 フィルター点検扉パッキンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用材質クロロプレンゴムスポンジ
JS-30用 HEPAフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]JS-30用 HEPAフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用トラスコ品番486-6114適合機種JS-30(2個)材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
VNA用 テトロンフェルトフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 テトロンフェルトフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
集塵機VNA用(自動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン付(プラスチックシートは付属していません)
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8868適合機種VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
PiF-15用 吸込口(直管)Φ127 アマノ[事務用品/清掃用品]PiF-15用 吸込口(直管)Φ127アマノ[事務用品/清掃用品]
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
集塵機PiF-15用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用トラスコ品番520-9534適合機種PiF-15(1個)材質本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅150