カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • ELPA(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • TIME(2)
  • オーム電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GMB(1)
  • ハーティング(1)
  • シエクル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv8-6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]電気集塵式ミストコレクター EM-8E3アマノ[事務用品/清掃用品]
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン電源(V)単相200(50/60Hz)風量(m3/min)使用点:7.5捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量によるモーターDCブラシレスファンモーター消費電力(kW)0.13最大静圧(Pa)900騒音レベル(dB(A))65±2以下方式荷電:マイナス荷電二段式電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト使用環境温度(℃)0~40吸引温度(℃)許容:0~40容量(A)推奨ブレーカー:5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)接続配管推奨吸込側:Φ150mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400質量(kg)29塗装色日塗工 F35-85A仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
関連キーワード
換気/設備用品カテゴリ
関連カテゴリ