カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(12)
- ハウスウェルネスフーズ(3)
- CKD(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 明治(2)
- パナソニックコネクト(2)
- 伊藤園(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- 日本レヂボン(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- 大塚製薬(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- エクシード(1)
- 現代総合金属(1)
- マグネスケール(1)
- TRACO POWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mg-50 1.2」の検索結果
特価
![フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28751356-230602-02.jpg)
フィルターレスミストコレクター
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から30日以内出荷セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50




![フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28751356-230602-02.jpg)