カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • SMC(661)
  • ホンダ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • 曙産業(14)
  • 扶桑精機(12)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • ESTERA(9)
  • エスコ(7)
  • GMB(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 横浜油脂工業(Linda)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • アルベ(チトセ)(5)
  • テラモト(3)
  • 日研工作所(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mz-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]フィルター式ミストコレクターアマノ[事務用品/清掃用品]
399,800税込439,780
1台
当日出荷
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機電源(V)三相200(50/60Hz共用)捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
MZ-30用 二次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 二次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,698税込4,068
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7044適合機種MZ-30※製造番号5924~(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ215×95(1枚あたり)
MZ-30用 一次フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]MZ-30用 一次フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
3,598税込3,958
1セット(3枚)
翌々日出荷
ミストコレクターMZ-30用一次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用ミスト捕集用トラスコ品番216-7059適合機種MZ-30(1個)材質ポリエステル、モダアクリル寸法(縦×横×奥行)(mm)335×388×20(1枚あたり)
換気/設備用品カテゴリ
関連カテゴリ