絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

住化農業資材

住化農業資材のページです。住化農業資材は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチストッパー 住化農業資材ワンタッチストッパー住化農業資材(15件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
チューブフィルター 住化農業資材チューブフィルター住化農業資材(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
ワンタッチニップル 住化農業資材ワンタッチニップル住化農業資材(14件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
用途灌水チューブ接続用
スクリューニップル(短管付) 住化農業資材スクリューニップル(短管付)住化農業資材(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
スミサンスイM-03 住化農業資材スミサンスイM-03住化農業資材(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
R用ワンタッチストッパー 住化農業資材R用ワンタッチストッパー住化農業資材(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
ディスクフィルター25A 住化農業資材ディスクフィルター25A住化農業資材(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
スクリュージョイント 住化農業資材スクリュージョイント住化農業資材(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合スミサンスイR、スミホース
スミサンスイM 住化農業資材スミサンスイM住化農業資材(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
欠品中
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スミチャージ 住化農業資材スミチャージ住化農業資材(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
チューブフィルター ST(青) 住化農業資材チューブフィルター ST(青)住化農業資材(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(10個)
欠品中
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合ワンタッチニップル25(糸)青
スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化農業資材スミサンスイR用巻取機Ⅲ型住化農業資材(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
スクリューストッパー 住化農業資材スクリューストッパー住化農業資材
729税込802
1個
当日出荷
適合スミサンスイR、スミホース
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化農業資材スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用住化農業資材(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(5個)
当日出荷
適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材スミチューブ 25 イチゴ住化農業資材(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
ファインフィルター50 住化農業資材ファインフィルター50住化農業資材
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
スミレイン 40 住化農業資材スミレイン 40住化農業資材
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
ミストエース・R兼用保持具 住化農業資材ミストエース・R兼用保持具住化農業資材(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット(100個)
6日以内出荷
適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
ディスクフィルター50A 住化農業資材ディスクフィルター50A住化農業資材
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
スミレイン用巻取機 住化農業資材スミレイン用巻取機住化農業資材
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
スミレイン 40HD 住化農業資材スミレイン 40HD住化農業資材
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
ファインフィルター50用架台 住化農業資材ファインフィルター50用架台住化農業資材(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型 住化農業資材スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型住化農業資材(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
スミサンスイR用ハンガー 住化農業資材スミサンスイR用ハンガー住化農業資材
14,980税込16,478
1セット(100個)
6日以内出荷
適合R系専用ハンガー
リング(ワンタッチニップル用) 住化農業資材リング(ワンタッチニップル用)住化農業資材
4,598税込5,058
1セット(50個)
6日以内出荷
スミレイン用ストッパー 住化農業資材スミレイン用ストッパー住化農業資材
35,980税込39,578
1セット(20個)
6日以内出荷
適合機種スミレイン40、スミレイン50
スミレインニップル 住化農業資材スミレインニップル住化農業資材
39,980税込43,978
1セット(50個)
6日以内出荷
スミレイン 50 住化農業資材スミレイン 50住化農業資材
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
ファインフィルター80用架台 住化農業資材ファインフィルター80用架台住化農業資材
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷