絞り込み
ブランド
- 住化アグリテック
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,053)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,488)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(452)
- マキタ(442)
- ゼノア(428)
- 千吉(418)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る

ワンタッチストッパー
住化アグリテック(15件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
R用ワンタッチストッパー
住化アグリテック(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スミサンスイM
住化アグリテック(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用
住化アグリテック(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
ディスクフィルター25A
住化アグリテック(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から10日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
スミサンスイR用巻取機Ⅲ型
住化アグリテック(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
チューブフィルター ST(青)
住化アグリテック(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481パック(10個)当日出荷チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)適合ワンタッチニップル25色(糸)青
ディスクフィルター40A
住化アグリテック(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
ミストエース・R兼用保持具
住化アグリテック(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット(100個)6日以内出荷適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
スミレイン 40
住化アグリテック¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
ファインフィルター50
住化アグリテック¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型
住化アグリテック(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
スミレイン 40HD
住化アグリテック¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)75(相当径:Φ41)質量(kg/巻)約11/100m
ディスクフィルター50A
住化アグリテック¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から8日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
スミレイン 50
住化アグリテック¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.25折径(mm)92(相当径:Φ52)質量(kg/巻)約14/100m
ファインフィルター80
住化アグリテック¥159,800税込¥175,7801個欠品中特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個接続口径75A、65A質量(kg)12.6高さ(mm)1300最大流量(L/min)600メッシュ120相当最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]