ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)のページです。ASK(エイエスケイ) (ベアリング)は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名 株式会社エイエスケイ
所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-6-18
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
459 税込505
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に、使用できる構造になっています。 また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 欧米系 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 欧米地域で広く普及しているミリ寸法系列で、リテーナーの材質は合成樹脂を使用しています。
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプ
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーブの端を印ローとして使用する形状です。 フランジ形状は、2面カットとなっており、合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれています。
用途各種 直線運動部 寸法C(mm)6 寸法T(mm)6 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)7.5 寸法h(mm)4.1 軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015 材質(保持器)樹脂 仕様両側シール(ニトリルゴム)、2連式
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBX(セグメンタル型別シール)
DBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
特価
36 税込40
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードサイズで取付けは上下どちらの方向からでも可能であり、機種に合わせた設計組立が容易にできます。 側面片側は基準面となっていますので、位置決め、精度出しが容易です。 ケースはアルミ製の押出成型で、成型後充分熱処理してありますので、軽量、コンパクト、高精度です。(すべて両端シール付)
仕様●内径:50mm アズワン品番68-0613-40
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

コンパクトボールブッシュをスリット入りアルミのケースに組込んであるため、スキマ調整が可能です。 2方向から取り付けられる形状となっております。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 国内で広く普及しているミリ寸法系列で、精度等級はP級とSP級が用意されています。 保持器の材質は、スチールを使用しており、シール無しの場合150℃の耐熱仕様です。
仕様●内径:50mm●外径:76mm●全長:100mm●質量:1.4kg
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュ 標準型 フランジ無
円筒形状の型式で、一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長と外径が小さく、軽量コンパクトなボールブッシュです。 ハウジングへの組付けは圧入固定式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることによりスキマ調整が可能です。 鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため高負荷が得られます。
仕様●内径:12mm●外径:19mm●全長:28mm●質量:0.016kg アズワン品番68-0609-98
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPYタイプ
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX-OP(別シール)
SB-OPシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
879 税込967
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBX(別シール)
SBシリーズ専用の別シールです。 別シール外径はボールブッシュ外径より少し大きく、圧入する事でハウジング内にボールブッシュを固定できます。
用途各種 直線運動部
1個
419 税込461
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様両側シール(樹脂シール)
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部 仕様シールなし
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)2連式型ボールブッシュ NL-Vタイプ
標準型の2連タイプで、保持器が2ヶ組込まれていますので、モーメント荷重が予測される場合の使用に適しています。
用途各種 直線運動部 材質(保持器)樹脂 仕様シールなし
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器の材質は、スチールを使用しております。
用途各種 直線運動部 玉列数6
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-Vタイプ
円筒形状の型式で、最も一般的に使用されている高精度のボールブッシュです。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。
用途各種 直線運動部 軸角度(°)(最大同軸度)0.015 材質(外筒)ステンレス 材質(保持器)樹脂 仕様片側シール(ニトリルゴム)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)