カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,496)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: ASK(エイエスケイ) (ベアリング)のすべての商品
特価

2面カット型端面フランジ(シングルサイズ) NFEO-Vタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷フランジ付きボールブッシュタイプは、フランジ一体外筒に合成樹脂製リテーナーが1ヶ組込まれており、外筒片端に2面カット製フランジが付いています。用途各種 直線運動部寸法T(mm)5寸法d1(mm)3.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)3.1軸角度(°)(最大直角度)0.015、(最大同軸度)0.015玉列数4
ショート型ボールブッシュ N-VSタイプ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥699税込¥7691個翌々日出荷標準型の全長を短くし、軽量化、ショートストロークによりコンパクトな設計が可能となります。 保持器は材質として、合成樹脂を使用しております。用途各種 直線運動部仕様両側シール(ニトリゴム)質量(kg)0.005タイプ全長ショート全長L(mm)14(0~-0.2)外径(Φmm)12(0~-0.009)寸法D1(mm)11.5寸法W(mm)1.15基本動定格荷重(N [kgf])117.6[12]基本静定格荷重(N [kgf])147.0[15]内接円直径d(Φmm)6(0~0.009)材質(保持器)樹脂軸角度(°)(最大同軸度)0.012玉列数4