カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
- セキスイ(7)
- ミヤナガ(4)
- ケージーパルテック(4)
- DixnaCross(ディズナクロス)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- アイシン精機(1)
- ハウスビーエム(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- エイチツー(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「pcd-25」の検索結果

ボールブッシュ インロー角型フランジ付 両シール NFIS-V NFISシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷スリーブの端をインローとして使用する形状です。 フランジ形状は角型となっており、合成樹脂製リテーナが1ヶ組込まれています。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。
ボールブッシュ 2面カット型 端面フランジ付 両シール NFEO-V NFEOシリーズ
ASK(エイエスケイ) (ベアリング)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から4日以内出荷フランジをスリーブ端面に取付けした形状です。 フランジ形状は2面カット型となっており、合成樹脂製リテーナが2ヶ組込まれているためシングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。 標準にて外周面には無電解ニッケルメッキ処理をしてあります。